DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
用途自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
空気吐出量(L/min)15
最高使用圧力500Kpa
付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。
材質(本体)PP
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)10
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×67×140
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)400
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力になると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)120
最大圧力(kPa)1034
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)10
充填量(L)15L/min
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
フロアマットの砂やホコリはもちろん、ちょっとした水気のあるものまでグングン吸い取るブロワー機能付きの強力カークリーナーです。
仕様DC12V自動車専用
付属品すき間用ノズル、ブロワー用ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント
寸法(mm)115×400×140
色レッド
質量(g)805
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)140
最大圧力(kPa)1034
寸法(mm)本体:奥行(約)18cm×幅(約)9.5cm×高さ(約)17cm コネクターコード(約)34cm シガープラグ電源(約)315cm コイルエアホース(約)550cm
質量(kg)約2.2kg(本体、コネクターコード、シガープラグ電源、コイルエアホース)
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)12
充填量(L)20L/min
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。多彩なアダプター類。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(バッテリー直結)
最大出力電力(W)300
最大圧力(kPa)1034
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)30
充填量(L)40L/min
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×90×190
1個
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53
高さ(mm)108
奥行(mm)32
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
3灯式高輝度LEDライト付。
デコンプ(減圧)ボタン付。
環境負荷物質削減対応。
自動車メーカー純正搭載品と同等の性能。
2000ccクラスの自動車用タイヤ(195/65/R15)に5分以内で充填!
付属品アダプター4種(自転車用、小型レジャー用大・小、ボール用ニードル)
質量(kg)1
最高使用圧力450kpa
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×156×70
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ヒューズ10A
入力電源シガーソケット
ホース長さ(mm)520
1台
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式乾湿両用
集塵容量(L)0.37
質量(kg)0.8
付属品先細ノズル ブラシノズル 大型ブラシノズル ロング先細ノズル 蛇腹ホース 収納バック 乾湿両用フィルターケース スポンジフィルター
長さ(m)【シガープラグケーブル】5
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)9
最大圧力(kPa)500
付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、樹脂、他
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65
電源コード(m)2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)580(有効長520)
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
1台
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
便利な4つの機能を1つに。充電の手間なく、使いたい時にすぐ使える。
便利な4つの機能を1つに:クリーナー/エアポンプ/エアゲージ/LEDライト
ハイパワー吸引:ホコリ、小石、髪の毛、食べかすを手軽にさっときれいに。
すぐ使える:車のシガーソケットに電源プラグを差し込むだけ。
排気もクリーンな2重構造:専用HEPAフィルター+スチールフィルター
お手入れ簡単:紙パック不要、ゴミ捨て&フィルターのお手入れも簡単。
充実のパッケージ内容:ノズル3種類/エアポンプホース/空気入れアダプタ4種類
収納ケース付属:本体もパーツも収納可能。
セット内容本体・ノズル(ロングノズル、すき間ノズル、ブラシノズル)・エアポンプホース(自動車用米式/長さ:約63cm)・空気入れアダプター(浮き輪用×2、ボール用×1、自転車用英式×1)・シガープラグ付DC電源ケーブル(長さ:約4m20cm)・スチールフィルタ・収納ケース・取扱説明書(保証書含む)
材質ABC、POE+EVA、TPR、AS、PC
色ブラック
電源シガーソケット電源(DC12V)
定格電力(W)100
本体質量(kg)1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×116×128
吸込仕事率(W)95
騒音値(dB)75
最大真空圧(kPa)4.5
集塵容量(mL)700
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
500mLの水を50℃・95℃の2モード設定で加熱可能出来る車載用湯沸かし器です。
シリコンボトルはコンパクトにたため、空焚き防止機能付きで自動で加熱を終了します。
DC12V車専用品。
用途車載用電気湯沸かし器
セット内容本体(1個)、電源プラグ(1個)、取扱説明書(1枚)
材質本体:ABS・PC、キャップ:アルミニウム、ボトル:シリコン(食品グレード)
質量(g)540
使用温度範囲(℃)車内:0~40
消費電力(W)約100(最大)
定格電流(A)使用時:7.3~8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)縮小時:150×115×95、延長時:200×115×95
ボトル容量(mL)約500
起動電流(A)8以上
ヒューズ10Aガラス管ヒューズ(電源プラグ内蔵)
適合流体水道水
最高温度到達時間95±5℃/25℃の水の場合
所要時間50℃の場合:8~12分、95℃の場合:25~35分(お車のバッテリーの状態や使用環境によってかわります)
動作電圧(V)DC12~14
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用
付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース
本体質量(kg)1.36
入力電圧(V)DC12
角ドライブsq(mm)12.7
電源コード(m)3.3(有効長)
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203
設定範囲(出力トルク)80~340N・m
ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
¥6,490
税込¥7,139
3日以内出荷
バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
材質本体・ベルト/ポリエステル
適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)
質量(g)530
電源DC12V/10A
コード長さ(m)3
ホース長さ(mm)600
最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
¥3,020
税込¥3,322
3日以内出荷
車載用エアーコンプレッサー エコドライブに欠かせない空気圧チェック、バッテリー上がりなどを予防するバッテリーチェック、オルターネーター(発電器)チェックがこの1台で簡単にできます。
空気圧は愛車の指定空気圧に設定し、規定値に達すると自動でストップします。
ブルーバックライト液晶パネル搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。
用途ドライブ前のタイヤ空気圧チェック、バッテリー電圧チェック、オルタネータ(発電機)の発電量チェックを一台でカバー。
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)120
空気圧(kPa[psi])689
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)10
充填量(L)15L/min
1個
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9588
材質構造用鋼
全長(mm)156
質量(kg)1
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9592
材質樹脂
質量(g)27
外寸(mm)51×37×28
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9590
材質構造用鋼
全長(mm)144
質量(kg)1.7
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9589
材質構造用鋼
全長(mm)144
質量(kg)2
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9593
材質構造用鋼
質量(g)240
外寸(mm)76×26×100
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応
付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ
質量(kg)1.3
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170
電源コード(m)3.5(有効長)
トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)
ヒューズ10A
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
『車内用品』には他にこんなカテゴリがあります
DC電源関連品の新着商品
DC電源関連品の新着商品をもっと見る