電設用モジュラージャック :「黒 アングル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。
上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に
幅(mm)15.9
高さ(mm)18.8
質量(g)15.03
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)44.1
適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線
カテゴリーCAT6A
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。
左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に
幅(mm)15.9
高さ(mm)18.8
質量(g)15.03
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)44.1
適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線
カテゴリーCAT6A
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
色黒
タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ
種類カテゴリ5e・6・6A
適合ケーブル22~26 AWG
プラグタイプRJ45
パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
形状アングル
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)112.4
ポート数48
被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定
コード194-9188
アズワン品番64-8469-39
導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
カテゴリーカテゴリ6A
ユニット数【ラック】2U
絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。
パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。
モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
材質ステンレススチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。