充電器・スターター 【通販モノタロウ】バッテリー・電源:自動車・トラック用品

充電器・スターターとは、バッテリーに電気を供給するための機器です。充電器を家庭用コンセントに接続し、バッテリーに充電します。充電だけでなく、バッテリーのコンディションを維持する機能や、電極板に付着したサルフェーション(非伝導性結晶皮膜)を取り除くパルスを発生させる機能を持つ商品もあります。スターターとは、バッテリー上がりの時などにバッテリーに接続し、エンジンを始動させることができる機器です。USBポートを搭載したタイプも登場しています。

160件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V/24V兼用ブースターパック ノーブランド

販売価格 ¥39,900
ノーブランド 12V/24V兼用ブースターパック 1台
レビュー:(2)

【特長】本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。【用途】エンジンスタート用補助電源 【付属品】充電器・シガーライターコード 【寸法(mm)】400×170×350 【質量(kg)】20 【コード長さ(m)】1.75 【定格電流(A)】12V/1000、24V/500 【最大電流(A)】12V/3200、24V/1600 【適合車】12V車:軽〜普通車 排気量6000cc位まで、24V車:排気量6000cc位まで 【内蔵電池】17Ah×2個 【適合バッテリー】12/24

充電器・スターター > スターター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40169464 MES-1224 1台 ¥39,900 5営業日以内出荷

2. バッテリー全自動充電器 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥14,900
大橋産業(BAL) バッテリー全自動充電器 1台
レビュー:(15)

【特長】軽自動車から小型船舶まで幅広く対応 オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、カルシウムバッテリーに対応 充電状態からセルスタート機能へ自動切換え 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません バッテリー活性化機能搭載 12V/24Vを自動で認識 充電グリップ逆接時のブザーなど、各種保護回路を搭載 【質量(kg)】2.4 【ケーブル長(m)】充電/1.8、電源/1.8 【本体寸法(mm)】300×178×222 【出力電圧(V)】12/DC14.4(通常充電モード)、DC14.7(寒冷地・ドライセルモード)24/DC28.8(通常充電モード)、DC29.4(寒冷地・ドライセルモード) 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【出力電流(A)】充電時/15(MAX)、セルスタート時/35(MAX) 【適合バッテリー】【電圧】DC12/24V(開放型・密閉型・ドライセル)バッテリー【容量】20〜120Ah(5時間率)

充電器・スターター > 充電器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34813301 No.1737 1台 ¥14,900 1営業日以内出荷

3. バッテリー充電器 セルスター

販売価格 ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セルスター バッテリー充電器 1台
レビュー:(6)

【特長】充電機能に加えて、「充電時間ゼロ」でエンジンを始動させるセルスタート機能搭載。容量別の充電時間はタイマーにおまかせで、面倒なチェックは不要。充電状態を一目でチェックできるカラーレベルメーター。取り扱いミスによる機能障害を防止する充電ブレーカー、端子の逆接続時にも保護機能が対応の安心設計。トランスのオーバーヒートを防止するサーモスタットを採用 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)

充電器・スターター > 充電器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 消費電力(W) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
34680466 CC1100DX 1台 5 198 充電時 10(MAX13)/セルスタート時 35(MAX50) ¥16,900 1営業日以内出荷
34680475 CC2200DX 1台 8.5 350 充電時 12(MAX15)/セルスタート時 35(MAX60) ¥26,900 1営業日以内出荷
34680484 CC2500DX 1台 10 640 充電時 15(MAX17)/セルスタート時 35(MAX70) ¥36,900 1営業日以内出荷

4. スターティングパック セイシング

販売価格 ¥47,775 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セイシング スターティングパック 1台
レビュー:(3)

【特長】安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3〜5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。【用途】イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 【出力電圧(V)】12 【付属品】充電器・シガレット充電コード

充電器・スターター > スターター
注文コード 品番 内容量 種別 適合車 内蔵電池 販売価格 出荷目安 数量
11106767 SP-3500 1台 スタンダードスターター 12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ¥47,775 1営業日以内出荷
11106776 SP-3500J 1台 スタンダードスターター(ロングケーブルタイプ) 12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ¥56,550 1営業日以内出荷
11106785 SP-5500 1台 ハイパワースターター 12V-6000ccディーゼル ドライセルシールドバッテリー(24Ah) ¥70,200 13日

5. ポータブルパワーソース HITACHI

販売価格 ¥31,900
HITACHI ポータブルパワーソース 1台
レビュー:(1)

【特長】リチウムイオンバッテリーを使用したポータブル型のジャンプスターター機能搭載充電式バックアップ電源。 4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車に対応! プロユースでの使用を考え、製品信頼性を確保するため、各種保護回路(短絡・過電流・逆電流・逆接続・低電圧)を搭載。 バッテリー交換時のバックアップ電源として、市場要望の多かった「OBDUコネクタ(同梱品)」経由にて電源供給も可能。【用途】ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 【付属品】パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDUケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 【質量(g)】約670 【タイプ】リチウムイオンバッテリー 【使用温度範囲(℃)】(環境)-10〜55、(本体)0〜45、(充電時温度)0〜40、 【電流(A)】30(ジャンプスタート電流) 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】230×87×27 【最大電流(A)】ジャンプスタート出力:600(peak)、USB出力:2、DC12V出力:10 【適合車】ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 【寿命】サイクル寿命:約1000回 【保存温湿度範囲】-10〜45℃ 70%rh以下(ただし結露のないこと) 【充電入力電源(V)】DC15V/1A 【保護回路】ジャンプスタート(短絡/過電流/逆電流/逆接続/低電圧)、その他の出力(過電流/過放電) 【充電時間(時間)】約8 【バッテリー容量(mAh)】18000(3.7V)

充電器・スターター > スターター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11759843 PS-18000 1台 ¥31,900 1営業日以内出荷

6. ブースターパック ノーブランド

販売価格 ¥15,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ブースターパック 1台
レビュー:(10)

【特長】エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付 【付属品】AC100V充電アダプター・シガーコード

充電器・スターター > スターター

7. バッテリー充電器(12V) ACDelco

販売価格 ¥16,900
ACDelco バッテリー充電器(12V) 1台
レビュー:(12)

【特長】これ1台でほとんどのバッテリーへ充電が可能。 マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適! 今まで専用充電器・急速充電器を使用しなければ完全充電できなかったバッテリーにも対応! 蓄電容量の低下の原因となるサルフェーション化した電極板を修復し、バッテリーの蓄電容量を改善し、寿命を延ばします。 電源コード、充電ケーブル収納に便利なスペース付き。 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体寸法(mm)】226×140×190 【本体質量(g)】1950 【定格出力電流(A)】2/6/10/12/15 【表示方式】LED+デジタルディスプレー 【最大出力電力(W)】200 【主な機能】パルス充電回路ショート&オーバーチャージ保護バッテリーメンテナンスサルフェーション減少オルタネーター診断バッテリー検査オートウエイクアップ常時接続OK 【充電方式】4ステージパルス充電 【定格入力(W)】270 【定格出力電圧(DC V)】12 【適合バッテリー】タイプ/自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリット用、船舶用ディープサイクル、AGM、ジェル方式)容量/12Vバッテリー:12〜140Ah(5時間率)、12V二輪車用バッテリー:8〜20Ah(10時間率)

充電器・スターター > 充電器

8. バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥4,690
大橋産業(BAL) バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 1台
レビュー:(35)

【特長】軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。 【質量(kg)】1.23 【ケーブル長(m)】充電/1.8 【出力電圧(V)】DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【出力電流(A)】10(最大) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】223×177×132 【電源コード(m)】1.8 【消費電力(VA)】200 【バッテリー容量(Ah)】6〜240(5時間率容量) 【バッテリー電圧(V)】DC12

充電器・スターター > 充電器

9. ポータブル電源 セルスター

販売価格 ¥26,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター ポータブル電源 1台
レビュー:(2)

【特長】強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源。アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮。セルスタートもラクラクOK。150Wインバーター電源搭載。夜の作業に広範囲照明付き。2コンセント、シガーライター、端子出力装備。インバーターインジゲージ付きで安心【用途】レジャー用・災害用電源として。バッテリートラブル時のスターターとして 【内蔵電池】DC12V/17Ah(20HR) 小型シール鉛蓄電池 【使用温度範囲(℃)】-20〜+40 【色】クールシルバー 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】110×410×370 【質量(kg)】8

充電器・スターター > スターター

10. ブースターチャージャー SP1シリーズ GSユアサ

販売価格 ¥37,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
GSユアサ ブースターチャージャー SP1シリーズ 1台
レビュー:(3)

【特長】強力ブースト機能付きだからバッテリーあがりや、寒い冬の朝でもエンジンスタート補助が可能!。加熱や過電流などに対する保護回路が充実。見やすいランプ付きメーターを採用しているから夜間や暗い場所での充電作業が可能。【用途】自動車修理工場の充電器として、大型トラクターのバッテリーにも適合、船舶向けバッテリーの充電に! 【コード長さ(m)】電源用/2.5、充電用/2 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)

充電器・スターター > 充電器

11. スタートキング セイシング

販売価格 ¥136,500 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セイシング スタートキング 1台

【特長】12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。 【仕様】5秒クランキング/540A(24V) 【付属品】充電器 【種別】12V/24V切り替え式スターター 【質量(kg)】13.5 【ケーブル長(m)】1.5(クリップケーブル) 【出力電圧(V)】12/24 【最大電流(A)】1400 【適合車】12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 【内蔵電池】ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】280×180×318

充電器・スターター > スターター

12. エンジンスターター 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥24,900
大自工業(Meltec) エンジンスターター 1台
レビュー:(3)

【特長】トラクター、耕運機、農繁期時のバッテリー上がりに! ガソリンエンジンで3000ccまでの車に対応。 【質量(kg)】約10.8 【電源】DC12V機器用汎用電源(最大負荷150Wまで) 【表示】LED表示方式(バッテリーチェック) 【最大電流(A)】300 【機能】ジャンプスターター機能 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×178×320 【ライト種類】まくら球(12V・10W) 【内蔵電池】DC12V・26Ah(高性能シール式鉛蓄電池) 【充電方式】DC12V充電アダプター、AC100V充電アダプター入力

充電器・スターター > スターター

13. 12Vバッテリー全自動充電器 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥7,290
大橋産業(BAL) 12Vバッテリー全自動充電器 1台
レビュー:(54)

【特長】オートバイから小型船舶まで幅広く対応。バッテリー活性化機能搭載。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。オープン・密閉型(シールド)・ドライセルバッテリーに対応。 【質量(kg)】1.6 【コード長さ(m)】電源/1.8、充電/1.8 【出力電圧(V)】DC14.4/DC14.7(定格)、DC13.8(充電完了) 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【出力電流(A)】充電時/自動車モード:8(MAX)、オートバイモード:0.8(MAX)、セルスタート時:35(MAX) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】258×154×194 【消費電力(VA)】200 【バッテリー容量(Ah)】自動車モード/14〜120(5時間率)、オートバイモード/1.2以上(10時間率)

充電器・スターター > 充電器

14. 12/24V兼用ジャンプスターター ノーブランド

販売価格 ¥47,900
6営業日以内出荷
ノーブランド 12/24V兼用ジャンプスターター 1台

【特長】DC24V ジャンプスタート対応 逆接続警告・ショート警告 バッテリーに接続すると自動的に12V・24Vを検知し、ランプが点灯してスタートOK 【仕様】過充電防止・過放電防止保護回路内蔵 【付属品】充電用 ACアダプター、DC12V用 シガー用充電コード 【寸法(mm)】235×225×80 【容量】24000mAh (88.8Wh) リチウムポリマー電池 【質量(g)】1650 【電流(A)】(ピーク)500/1000(24V/12V) 【出力】24V/12V 【ケーブル長(m)】1.7 【適合車】12Vガソリン車7000ccクラス、24Vディーゼル車・トラック10000ccクラス対応 【寿命】(サイクル)1000回 【充電時間(時間)】約8 【動作温度(℃)】-20〜80 【始動電流(A)】250/500(24V/12V)

充電器・スターター > スターター

15. バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

販売価格 ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セルスター バッテリー充電器 Dr.CHARGER 1個
レビュー:(20)

【特長】原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。 【出力電圧(V)】ノーマルモード/DC14.7、スノーモード/DC14.9、ブーストモード/DC18.0 【入力電圧(V)】AC100 50Hz/60Hz 【使用環境温度(℃)】-20〜+40 【使用環境湿度(%)】10〜60

充電器・スターター > 充電器

16. 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス

販売価格 ¥12,900
太知ホールディングス 非常用電源 ジャンプスターター 1個
レビュー:(3)

【特長】ガソリンエンジン始動支援(自動車12V仕様、3000ccクラスまで)。バイクなどのバッテリー上がり始動支援ができます。エアーコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れができます。LEDライト付きで緊急の作業もバッチリ!。USB出力端子付きでスマホへの充電やデジカメの充電も可能。シガーソケットを装備しているので12V仕様の電気製品が仕様可。本体の充電方法は家庭用電源100V又はカーシガレットより可能。 【付属品】ACアダプター(充電用)、12Vシガーソケット接続コード(充電用)、ノズル類 【使用温度範囲(℃)】0〜35 【コード長さ(m)】1.8 【出力電圧(V)】USB12(800mA) 【本体質量(kg)】6.95 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】280×250×190 【適合車】4000ccクラスまでの自動車、バイク 【最大使用圧力(MPa)】0.6 【電源(DC-V)】12(10A×1) 【充電時間(時間)】約24 【内蔵電池】シールド式鉛蓄電池(12V/17Ah) 【ホース長さ(cm)】約58

充電器・スターター > スターター

17. バッテリーチャージャー オメガ

販売価格 ¥17,900
オメガ バッテリーチャージャー 1台
レビュー:(10)

【特長】パルス充電方式を採用、電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーの蓄電容量を回復し、寿命を延ばします。 2段階定電圧充電(高電圧充電)を採用、サルフェーション化して鉛バッテリーを活性化し、バッテリーの交換サイクルを大幅に延ばします。 【仕様】充電電流/パルス電流 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【制御方式】マイコン制御 【本体寸法(mm)】226×140×190 【本体質量(g)】1950 【定格出力電流(A)】2/6/10/12/15 【表示方式】LED+デジタルディスプレー 【主な機能】オルターネーター簡易診断機能メンテナンス充電機能オートウエイクアップ機能(自動充電継続機能)バッテリー検査機能 【充電方式】定電流・2段階定電圧 4ステージパルス自動充電 【定格入力(W)】270 【定格出力電圧(DC V)】12 【適合バッテリー】【電圧】DC12V(開放型・密閉型)バッテリー、【容量】12〜140Ah(5時間率)、12Ah以上(10時間率)

充電器・スターター > 充電器

18. オールマイティ全自動充電器 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥15,900
1営業日以内出荷
大橋産業(BAL) オールマイティ全自動充電器 1個

【特長】オープンバッテリー・シールド(密閉型)バッテリー・ドライセル/ディープサイクルバッテリー・アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。 充電クリップと充電ケーブル・電源コードを本体内に収納可能。 バッテリー活性化機能搭載。 12V/24Vを自動で認識。 充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。 幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載。 【質量(kg)】2.4 【消費電力(W)】12V:252(充電時)、405(セルスタート時)、24V:504(充電時)、810(セルスタート時) 【ケーブル長(m)】(充電)1.8 【出力電圧(V)】12V:DC14.7、24V:DC29.4 【入力電圧(V)】AC100・50/60Hz 【出力電流(A)】最大15(充電時)、最大35(セルスタート時) 【電源コード(m)】1.8 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】176×280×164 【バッテリー容量(Ah)】20〜120(5時間率容量) 【適合バッテリー】DC12V

充電器・スターター > 充電器

19. 12V用ジャンプスターター ノーブランド

販売価格 ¥18,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 12V用ジャンプスターター 1台

【特長】ES-5700と比較して重量は半分でパワーは1.3倍 DC12V補助電源(シガーソケット付) 携帯電話充電出力端子付(USB5V-2A) 【出力】DC12V(シガーソケット):DC5V/2A(USB出力) 【本体寸法(mm)】250×110×150 【本体質量(kg)】3.5 【最大電流(A)】800 【適合車】ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス 【充電時間(時間)】約3〜4 【始動電流(A)】400

充電器・スターター > スターター

20. 急速充電器 デンゲン

販売価格 ¥59,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
デンゲン 急速充電器 1台

【絶縁方式】A種2重絶縁方式 【タイマー】0〜60分(ゼンマイ式)/連続 【整流方式】両波整流方式/SILICON DIODE UNIT

充電器・スターター > 充電器

21. スタートキューブ セイシング

販売価格 ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セイシング スタートキューブ 1台
レビュー:(3)

【特長】スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3〜5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!【用途】いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 【適合車】3000cc国産ガソリン車 【適合バッテリー】80Ah 【出力電圧(V)】12 【内蔵電池】純鉛シールドバッテリー(5Ah) 【ケーブル長(m)】0.3(クリップケーブル) 【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】165×165×95 【質量(kg)】2.5 【仕様】5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 【最大電流(A)】570

充電器・スターター > スターター

22. バッテリーチャージャー 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥5,690
大自工業(Meltec) バッテリーチャージャー 1台
レビュー:(10)

【特長】車種の選択ができるので安心!簡単!。開放型バッテリー、密閉型バッテリー 共通タイプ 【質量(kg)】1.3 【定格電流(A)】6.5 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】185×175×145 【適合バッテリー】12V(2〜70Ah)

充電器・スターター > 充電器

23. 全自動パルスモード バッテリーチャージャー オメガ

販売価格 ¥11,900
オメガ 全自動パルスモード バッテリーチャージャー 1台
レビュー:(5)

【特長】パルス充電方式を採用、電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーの蓄電容量を回復し、寿命を延ばします。2段階定電圧充電(高電圧充電)を採用、サルフェーション化して鉛バッテリーを活性化し、バッテリーの交換サイクルを大幅に延ばします。 【仕様】充電電流/パルス電流 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【制御方式】IC制御 【本体寸法(mm)】186×73×162 【本体質量(g)】1153 【定格出力電流(A)】2/4/6(DC6V/12V) 【表示方式】LED 【主な機能】6V・12V自動識別機能 【充電方式】定電流・2段階定電圧、3ステージパルス自動充電 【定格入力(W)】100 【適合バッテリー】電圧:DC6V/DC12V(開放型・密閉型)バッテリー、容量:6V/8〜12Ah(10時間率)、12V/8〜60Ah(5時間率)

充電器・スターター > 充電器

24. ポータブル電源 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥7,790
大自工業(Meltec) ポータブル電源 1台
レビュー:(2)

【特長】12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。 【質量(kg)】約3.2 【電圧(V)】DC12 【表示】LED表示方式(バッテリーチェック) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160×70×160 【内蔵電池】DC12V・7.0Ah(高性能シール式鉛蓄電池) 【ヒューズ容量(A)】10(本体) 【充電方式】ACアダプター、12Vシガーソケット

充電器・スターター > スターター

25. 2役 充電器 デンゲン

販売価格 ¥41,900 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
デンゲン 2役 充電器 1台

充電器・スターター > 充電器

26. 全自動バッテリー充電器(12V) ACDelco

販売価格 ¥33,900
ACDelco 全自動バッテリー充電器(12V) 1台
レビュー:(1)

【特長】マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!。待望のCCA自動充電機能:JIS規格とは異なるCCAを表示している輸入車バッテリーにも対応。CCA値を手入力することで、適した充電プログラムを選択するとともにバッテリーの状態を分析し、短時間で最適な充電を行います。高速充電が可能!:20/30/40Aのときは高速充電モードとなり、充電時間を従来の約半分に短縮。レインフォースドアクティベーションモード(メンテナンス強化機能):30分間、高電圧・高電流にて強制充電を行い強制的にバッテリーを活性化させる機能です。バッテリーが劣化したり、電極がサルフェーション化して正常に充電できないときに使用する事でバッテリーの回復を促進させます。 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体寸法(mm)】281×172×252 【本体質量(g)】3900 【定格出力電流(A)】2/10/20/30/40 【表示方式】LED+デジタルディスプレー 【制御】マイクロプロセッサー制御 【バッテリー容量(Ah)】(充電可能)12Vバッテリー/8以上(5時間率)、二輪用12Vバッテリー/8以上(10時間率) 【最大出力電力(W)】685 【主な機能】パルス充電、CCA自動充電モード、高速充電モード(20/30/40A選択時)、回路ショート&オーバーチャージ保護、バッテリーメンテナンス、レインフォースドアクティベーションモード、サルフェーション減少、バッテリー検査、オートウエイクアップ 【充電方式】4ステージパルス充電 【定格入力(W)】685 【定格出力電圧(DC V)】12 【適合バッテリー】自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー

充電器・スターター > 充電器

27. バッテリーレスキュー大容量(ジャンプスターター) NEWING(ニューイング)

販売価格 ¥42,900
NEWING(ニューイング) バッテリーレスキュー大容量(ジャンプスターター) 1台

【特長】リチウムイオン搭載ジャンプスターター。放電率2%でメンテナンスも簡単!。4〜6ヶ月に1度の充電でいつでも使えます。緊急時や、作業に便利!LED照明付き!。いざと言う時に重宝する、LEDライトが両側に付いています。満充電時 始動可能回数 驚異の10回以上!。一般の鉛ジャンプスタータ平均5回を大幅に上回る10〜20回可能!。軽量コンパクト設計で作業も楽々、トランクにいれてもかさばらない!!。家庭用コンセントとシガーソケットから充電可能。逆接続安全保護回路。高温/過充電/過電流保護回路。チャージブースト機能付。USB電源出力 5V/2A(USB3.0対応)。シガーソケット電源出力 12V/7.5A。メモリーバックアップ機能付【用途】ガソリン車6000ccまで。ディーゼル車3500ccまで 【付属品】ブースターケーブル、AC100Vアダプター、DC12Vアダプター、キャリングケース、メモリーバックアップ用OBDUコネクター 【適合】ガソリン車6000ccまで、ディーゼル車3500ccまで 【質量(g)】1220(ブースターケーブル、アダプター除く) 【ケーブル長(m)】0.5 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】190×45×160 【機能】LED作業灯(両側)、USB電源出力5V/2A、逆接続時安全保護回路、高温/過充電/過電流保護回路、チャージブースト機能、メモリーバックアップ、シガーソケット電源出力12V/7.5A 【内蔵電池】9.0Ah 【充電可能回数】約500回 【適合バッテリー】12V 【放電率】2%

充電器・スターター > スターター

28. 12V/24V用バッテリー充電器 セルスター

販売価格 ¥19,900
セルスター 12V/24V用バッテリー充電器 1台
レビュー:(1)

【特長】3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 安全に使えて、壁掛け収納もできる。滑り止めクッションつき。壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(DC24V充電時は7段階自動充電制御になります)。ブースとモードの機能はありません。 【質量(g)】1675 【使用温度範囲(℃)】-20〜+40 【電源】(DC12Vバックアップ)出力電圧:13.5V/27.0V、出力電流(最大):15A 【定格電流(A)】10 【出力電圧(V)】(ノーマルモード)DC14.7/29.4、(スノーモード)15.5/31.0、(ブーストモード)DC18.0 【最大電流(A)】(セルスタート)35 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【出力電流(A)】(最大)4/7/10/15 【電源コード(m)】1.8 【使用湿度範囲】10%〜60% 【バッテリー容量(Ah)】30〜150 【バッテリー電圧(V)】DC12、DC24 【出力コード長さ(m)】1.8 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】160×84×260(突起部除く)

充電器・スターター > 充電器

29. バッテリー充電器 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大自工業(Meltec) バッテリー充電器 1台
レビュー:(3)

【特長】突然のバッテリーあがりも、これさえあればもう恐くない。軽量・コンパクトなボディーに、使いやすさや安全性を考慮した数々の機能をプラス。普通充電の他、緊急時のセルブーストにパワフルな威力を発揮する高性能充電器。いざというときに、1台あれば安心です。【用途】普通充電や始動補助(セルブースト)に 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)

充電器・スターター > 充電器

30. 急速充電器 日動工業

販売価格 ¥49,900
日動工業 急速充電器 1台

【特長】大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵 【トラスコ品番】333-9131 【質量(kg)】12 【入力容量】1.5KVA MAX 【コード長さ(m)】入力/2、出力/2 【最大電流(A)】セルスタート時/150(DC12V、24V、10秒MAX) 【定格入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【保護機能】ノンヒューズブレーカー、サーモスタット 【充電電流(A)】(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】235×260×230 【適合バッテリー】12V、24V(35〜120Ah)

充電器・スターター > 充電器

31. バッテリー充電器 PSEG

販売価格 ¥7,390
PSEG バッテリー充電器 1台
レビュー:(5)

【特長】マイコン制御:オート充電方式/定電流・定電圧方式 適合車種:オートバイ・軽自動車〜普通自動車(2000cc以上)トラック・小型船舶 オートストップ機能:充電終了後、運転を停止しLEDランプでお知らせ(充電終了後はフロート充電) リフレッシュ機能付:過放電・容量不足の弱ったバッテリーを活性化させ充電を促します デジタル表示モニター:バッテリーの容量(%)、充電電圧(V)、充電電流(A)を一目で確認 逆接・短格保護機能付:バッテリーへの接続を誤って逆につないだ場合、ランプでお知らせ 【付属品】オートバイ充電用ミニクリップ付属 【質量(kg)】1.8 【コード長さ(m)】(入・出力)1.8 【出力電流(A)】2〜8(4モード切替) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】275×193×155 【バッテリー容量(Ah)】4〜115 12.8V 【バッテリー電圧(V)】自動車用 12V/8A 【交流入力(50/60Hz)】AC100V 【適合バッテリー】開放型・密閉型・ドライセルバッテリー対応

充電器・スターター > 充電器

32. バッテリーレスキュー(ジャンプスターター) NEWING(ニューイング)

販売価格 ¥19,900
NEWING(ニューイング) バッテリーレスキュー(ジャンプスターター) 1台
レビュー:(5)

【特長】リチウムイオン搭載ジャンプスターター。放電率2%でメンテナンスも簡単!。4〜6ヶ月に1度の充電でいつでも使えます。緊急時や、作業に便利!LED照明付き!。いざと言う時に重宝する、LEDライトが両側に付いています。満充電時 始動可能回数 驚異の10回以上!。一般の鉛ジャンプスタータ平均5回を大幅に上回る10〜20回可能!。軽量コンパクト設計で作業も楽々、トランクにいれてもかさばらない!!。家庭用コンセントとシガーソケットから充電可能。逆接続安全保護回路。高温/過充電/過電流保護回路。チャージブースト機能付。USB電源出力 5V/2A(USB3.0対応)【用途】ガソリン車3000ccまで 【付属品】ブースターケーブル、AC100Vアダプター、DC12Vアダプター、キャリングケース 【適合】ガソリン車3000ccまで 【質量(g)】800(ブースターケーブル、アダプター除く) 【ケーブル長(m)】0.5 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】190×45×135 【機能】LED作業灯(両側)、USB電源出力5V/2A、逆接続時安全保護回路、高温/過充電/過電流保護回路、チャージブースト機能 【内蔵電池】4.5Ah 【充電可能回数】約500回 【適合バッテリー】12V 【放電率】2%

充電器・スターター > スターター

33. ジャンプスターター5400mAh カシムラ

販売価格 ¥8,490
1営業日以内出荷
カシムラ ジャンプスターター5400mAh 1セット
レビュー:(1)

【特長】DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。 【セット内容】保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 【質量(g)】590 【出力】ジャンプスターター:DC12V/200A〜400A、USB:DC5V/2A 【入力】DC5V、1A 【本体サイズ(mm)】143×80×17 【充電時間(時間)】約6 【バッテリー容量(mAh)】5400 【充電可能回数】約300 【ケーブル長(cm)】約70

充電器・スターター > スターター

34. バッテリーチャージャー 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥11,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大自工業(Meltec) バッテリーチャージャー 1個
レビュー:(2)

【用途】バッテリー充電器 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】290×180×140 【充電器機能】LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示 【充電方式】定電圧・定電流 オート充電方式

充電器・スターター > 充電器

35. 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥6,990
1営業日以内出荷
大橋産業(BAL) 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 1台
レビュー:(2)

【特長】オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。 【質量(kg)】1.25 【消費電力(W)】145 【出力電圧(V)】DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 【出力電流(A)】(最大)8 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】223×174×130 【入力電圧】AC100V50/60Hz

充電器・スターター > 充電器

36. バッテリー充電器(セルスタート付) ACDelco

販売価格 ¥35,900
ACDelco バッテリー充電器(セルスタート付) 1台

【特長】これ1台でほとんどのバッテリーへ充電が可能。 マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適! 今まで専用充電器・急速充電器を使用しなければ完全充電できなかったバッテリーにも対応! 蓄電容量の低下となの原因となるサルフェーション化した電極板を修復し、バッテリーの蓄電容量を改善し、寿命を延ばします。 電源コード、充電ケーブル収納に便利なスペース付き。 エンジンスタート補助機能付。 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体寸法(mm)】281×172×252 【本体質量(g)】3920 【定格出力電流(A)】2/10/20/30/40 【表示方式】LED+デジタルディスプレー 【最大出力電力(W)】685(エンジンスタート補助時:1350) 【主な機能】パルス充電、回路ショート&オーバーチャージ保護、バッテリーメンテナンス、サルフェーション減少、オルタネーター診断、バッテリー検査、オートウエイクアップ、エンジンスタート補助(100A)、常時接続OK 【充電方式】4ステージパルス充電 【定格入力(W)】685 【定格出力電圧(DC V)】12 【適合バッテリー】タイプ/自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリット用、船舶用ディープサイクル、AGM、ジェル方式)容量/12Vバッテリー:16〜176Ah(5時間率)、12V二輪車用バッテリー:12〜30Ah(10時間率)

充電器・スターター > 充電器

37. バッテリーレスキュー 24V(ジャンプスターター) NEWING(ニューイング)

販売価格 ¥88,900
NEWING(ニューイング) バッテリーレスキュー 24V(ジャンプスターター) 1台
レビュー:(2)

【特長】リチウムイオン搭載ジャンプスターター。放電率2%でメンテナンスも簡単!。4〜6ヶ月に1度の充電でいつでも使えます。緊急時や、作業に便利!LED照明付き!。いざと言う時に重宝する、LEDライトが両側に付いています。満充電時 始動可能回数 驚異の10回以上!。一般の鉛ジャンプスタータ平均5回を大幅に上回る10〜20回可能!。逆接続安全保護回路。高温/過充電/過電流保護回路。チャージブースト機能付。【用途】24V車 13000ccまでのディーゼル車。115F51、130E41R、115E41Rまで 【付属品】ブースターケーブル、AC100Vアダプター、DC12V/24Vアダプター、フック 【適合】115F51/130E41R/115E41Rまで 【質量(g)】1900(ブースターケーブル、アダプター除く) 【ケーブル長(m)】1 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】196×68×228 【機能】LED作業灯(両側)、USB電源出力5V/2A、逆接続時安全保護回路、高温/過充電/過電流保護回路、チャージブースト機能 【内蔵電池】9.0Ah 【充電可能回数】約500回 【適合バッテリー】24V 【放電率】2%

充電器・スターター > スターター

38. ソーラー充電器 セルスター

販売価格 ¥2,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セルスター ソーラー充電器 1台
レビュー:(8)

【特長】エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー 【コード長さ(m)】3(1Aヒューズ内蔵) 【動作電圧】15.5V 【内蔵電池】パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池 【適合バッテリー】DC12V

充電器・スターター > 充電器

39. ジャンプスターター 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥10,900
1営業日以内出荷
大自工業(Meltec) ジャンプスターター 1個
レビュー:(2)

【特長】軽量コンパクト!バッテリーあがりの救世主! LEDライト付(非常点滅機能付)【用途】エンジン始動やスマホの充電に。 【幅(mm)】77 【高さ(mm)】132 【質量(g)】約300 【奥行(mm)】25 【出力】ジャンプスタート:DC12V/200A(最大)、USB:DC5V/2.1A 【バッテリー容量(mAh)】7500(3.7V)

充電器・スターター > スターター

40. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥17,900
大自工業(Meltec) 5WAYシステム電源 1台
レビュー:(3)

【特長】電気が持ち運べる!野外で色々な電気機器が手軽に使える。 いつでも、どこでも家庭用電源が使える、120Wインバーター。内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用する事ができます。 車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き。DC12V電気機器の電源として優れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。 USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生もできる。USBタイプでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプのUSBのみ) LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らす。光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。 急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能。バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。ブースとケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き。 【仕様】(低電圧保護時自動回復電圧)約DC12V、(出力短絡保護)有り、(セルブースト)250A/5秒 【付属品】ブーストケーブル(8.3mm2×約1m)、DC充電コード(0.75mm2×約1m)、AC充電アダプター(1A・コード長約1.9m) 【質量(kg)】8.3 【消費電力(W)】0.5(4LED×2段) 【出力】12V/12A(DCパワーソケット) 【最大出力(W)】150 【定格出力(W)】120 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】316×295×134 【出力周波数(Hz)】55±1 【変換効率(%)】80以上 【バッテリー容量(Ah)】(内蔵)20 【保護機能】(低電圧)約DC10.5V 【ヒューズ】(外装)20A×1 【波形】短波形 【無負荷電流(A)】0.2以下 【定格出力電圧(V)】AC100 【過電圧保護】約DC15V 【警報機能】(低電圧)約DC11V 【USBポート】5V/2.1A(Aタイプ)

充電器・スターター > スターター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『バッテリー・電源』には他にこんなカテゴリがあります