1,224件中 1件〜40件

並び替え:

1. LED12マーカーランプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ LED12マーカーランプ 1個
レビュー:(25)

【特長】LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。【用途】DC24V車専用【消費電力(W)】2【消費電流(mA)】200【外径×高さH(Φmm×mm)】88×75【定格電圧(V)】24【コード長さ(mm)】赤:270、黒:160【材質(レンズ)】樹脂【取付ピッチ(mm)】61【LED使用数(個)】12

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ
注文コード 品番 内容量 LED色 販売価格 出荷目安 数量
22164573 - 1個 アンバー ¥899 0営業日後以内
22164582 - 1個 レッド ¥899 0営業日後以内
22164598 - 1個 ブルー ¥899 0営業日後以内
22164607 - 1個 ホワイト ¥899 0営業日後以内
24767183 - 1個 グリーン ¥899 0営業日後以内

2. 超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
槌屋ヤック 超流星マーカー 12/24V 1個
レビュー:(4)

【特長】パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP【定格電圧(V)】DC12/24【電球の種類】LED【付属品】取り付け用M5フランジナット【材質】(リフレクター)PP/スチール、(リング)ABS/メッキ、(レンズ)アクリル【質量(g)】約130【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)【定格電流(mA)】約60(DC28V時)【動作温度(℃)】-30〜70【LED使用数(個)】9

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ
注文コード 品番 内容量 レンズ色光源色 販売価格 出荷目安 数量
89296995 CE161 1個 イエロー イエロー ¥1,990 0営業日後以内
89297004 CE161C 1個 クリア イエロー ¥1,990 0営業日後以内
89297013 CE162C 1個 クリア アンバー ¥1,990 0営業日後以内
89297022 CE163 1個 レッド レッド ¥1,990 0営業日後以内
89297031 CE164C 1個 クリア グリーン ¥1,990 0営業日後以内

3. 16LED角型ワークライト(12V24V共用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,790
モノタロウ 16LED角型ワークライト(12V24V共用) 1個
レビュー:(6)

【特長】高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。【用途】トラックの荷台や夜間作業の照明に【付属品】取付ネジ【材質】アルミニウム、 ステー等:ステンレス【形状】角型【寸法(mm)】105x105【質量(g)】524【タイプ】12V/24V共用【定格電力(W)】48【保護等級】(防水)IPX8【色温度(K)】7000【材質(レンズ)】樹脂【動作電圧】DC10-30V【明るさ(Lm)】3840【照射角】45°【LED使用数(個)】16

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19941548 - 1個 ¥3,790 0営業日後以内

4. 大型後部反射器(ECE R70) KOITO

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
KOITO 大型後部反射器(ECE R70) 1枚ほか
レビュー:(23)

【特長】ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > レンズ
注文コード 品番 内容量 適合種別寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
55990277 NLR-2AZSN 1セット(2枚) トラック・トラクター用 ゼブラ型(2分割型) 565×135 ¥5,290 0営業日後以内
60932505 NLR-2AZT1 1枚 トラック・トラクター用 ゼブラ型(2分割型) 565×135 ¥2,890 0営業日後以内
60932514 NLR-2AZT2 1枚 トラック・トラクター用 ゼブラ型(2分割型) 565×135 ¥2,890 0営業日後以内
55990286 NLR-4AZSN 1セット(4枚) トラック・トラクター用 ゼブラ型(4分割型) 282.5×135 ¥5,790 0営業日後以内
60932523 NLR-4AZT1 1枚 トラック・トラクター用 ゼブラ型(4分割型) 282.5×135 ¥1,590 0営業日後以内

5. マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

販売価格(税別) ¥12,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
仙台銘板 マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 1個
レビュー:(3)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。【使用電源(V)】DC12〜24【電球の種類】LED【材質】グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ【質量(kg)】約0.9【コード長さ(m)】4.5

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯
注文コード 品番 内容量 色(グローブ)光度(cd) 販売価格 出荷目安 数量
11630867 BFM-LED 1個 750 ¥12,900 0営業日後以内
11630876 BFM-LED 1個 840 ¥12,900 0営業日後以内
11630885 BFM-LED 1個 720 ¥12,900 0営業日後以内
11630894 BFM-LED 1個 980 ¥12,900 0営業日後以内

6. LEDワークライト 16灯 48W カシムラ

販売価格(税別) ¥4,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カシムラ LEDワークライト 16灯 48W 1個
レビュー:(14)

【特長】取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。【入力電圧(V)】DC12/24【電球の種類】LED【付属品】角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個【材質】(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス【質量(g)】905【最大消費電力(W)】48【連続点灯時間】24時間【コード長さ(cm)】45【防水仕様】IP67【明るさ】3360ルーメン(メーカー理論値)、48W仕様(3W LED×16個)【LED使用数(個)】16【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】107×133×65

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

7. LED車高灯 POLARG

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
POLARG LED車高灯 1個
レビュー:(30)

【特長】高輝度LEDを使用しています。配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。本体の小型設計により2トン車にも装着可能です。LED採用により長寿命。球切れによる交換作業を大幅減少させます。JISの耐振、防水、耐熱試験、JASO静電気試験をクリアーしています。【用途】トラック・産業車両用【取付穴ピッチ(mm)】97【形状】角型【全長(mm)】110.5【幅(mm)】28.3【高さ(mm)】28

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 車高灯

8. マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) 1個
レビュー:(17)

【特長】ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm〜60mmの間で調整可能で大変便利です。【用途】トラックのマーカーに。【付属品】電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個【適合】リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R【材質】本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス【質量(g)】約170【外径×高さH(Φmm×mm)】90×80【定格電流(A)】約0.5【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > ガラスレンズ製マーカーランプ

9. 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO

販売価格(税別) ¥28,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO 3連オールLEDリアコンビネーションランプ 1個
レビュー:(1)

【特長】日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。【電圧(V)】24【電力(W)】テール2.0、ストップ7.6、ターン25.5、バック3.2

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > レンズ

10. マーカーランプ(樹脂レンズタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥339 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ マーカーランプ(樹脂レンズタイプ) 1個
レビュー:(15)

【特長】樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm〜60mmの間で調整可能で大変便利です。【用途】DC24V車専用【付属品】電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個【適合】リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R【材質】本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル【質量(g)】100【外径×高さH(Φmm×mm)】90×80【定格電流(A)】約0.5【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > 樹脂レンズ製マーカーランプ

11. 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
槌屋ヤック 流星マーカー (DC24V) 1個
レビュー:(7)

【特長】ガラスレンズのLEDマーカー【用途】DC24V車専用【レンズ色】クリア【付属品】LEDユニット、M5フランジナット2個【材質】(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス【質量(g)】約150【定格電圧(V)】DC24【外径×高さH(Φmm×mm)】90×78【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)【定格電流(mA)】約60【LED使用数(個)】11【電球の種類】LED

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ

12. 2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO

販売価格(税別) ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOITO 2連オールLEDリアコンビネーションランプ 1個
レビュー:(3)

【特長】日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > レンズ

13. 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥2,390
0営業日後以内
モノタロウ 5LED角型ワークライト(12V/24V共用) 1個
レビュー:(29)

【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V共用。ホワイト発光。【形状】角型【寸法(mm)】108×108【高さ(mm)】126【材質(本体)】アルミ【質量(g)】470【奥行(mm)】37【電流(A)】(12V)0.8/(24V)0.3【定格電力(W)】15【材質(レンズ)】プラスチック【動作電圧】DC10V〜DC30V【明るさ(ルーメン)】975【照射角】60度【LED使用数(個)】5【防水保護等級】IP67

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

14. LEDマーカー&アンダーライト KOITO

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOITO LEDマーカー&アンダーライト 1個
レビュー:(12)

【特長】ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】当社製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。【電圧(V)】24【電球の種類】LED【電力(W)】2.4【コード長さ(mm)】180【取付ピッチ(mm)】60

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ

15. マグネット回転灯 仙台銘板

販売価格(税別) ¥8,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
仙台銘板 マグネット回転灯 1台
レビュー:(15)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂【コード長さ(m)】4.1【閃光数(min-1[回/分])】120

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

16. 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO

販売価格(税別) ¥31,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン 1個
レビュー:(2)

【特長】Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 当社白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。【電圧(V)】24【電力(W)】テール2.0、ストップ7.6、ターン25.5、バック3.2

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > レンズ

17. LEDマーカーランプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,190
ノーブランド LEDマーカーランプ 1個
レビュー:(10)

【材質】カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ABS樹脂【寸法(mm)】Φ87.5×80【色】黄【質量(g)】約90【使用温度範囲(℃)】-30〜60【規格】防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)【定格電流(mA)】60

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ

18. リフレクター  一般 ドーワ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ドーワ リフレクター 一般 1個
レビュー:(15)

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 反射器・リフレクター

19. LED3 フラットマーカーNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) LED3 フラットマーカーNEO 24V 1個
レビュー:(3)

【用途】12V/24V【電球の種類】LED

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ

20. 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590
モノタロウ 回転灯 24V マグネットタイプ 1個
レビュー:(10)

【特長】プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。【用途】道路維持作業用。【材質】カバー:PS(ポリスチレン)樹脂、底部:ABS樹脂【電流(A)】0.83〜1.10【コード長さ(m)】1.07(両根元間の長さ)【閃光数(min-1[回/分])】140【電球】24V/20W【使用電球】G18【関連資料】取扱説明書

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

21. LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDツインストロボマーカー 1個
レビュー:(3)

【特長】LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!【定格電圧(V)】DC12/24【電球の種類】LED【寸法(mm)】87×26×高さ17【ねじピッチ(mm)】80【ねじ寸法(mm)】Φ4【定格電流(mA)】約120

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > LEDタイプマーカーランプ

22. 9LED角型ワークライト(12V24V48V共用)電動フォーク対応タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290
モノタロウ 9LED角型ワークライト(12V24V48V共用)電動フォーク対応タイプ 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。【用途】トラックの荷台や夜間作業の照明に【付属品】取付ネジ【材質】本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス【形状】角型【寸法(mm)】110x110【質量(g)】389【タイプ】12V/24V/48V共用【定格電力(W)】27【保護等級】(防水)IPX8【色温度(K)】7000【材質(レンズ)】樹脂【動作電圧】DC10-30V【明るさ(Lm)】2160【照射角】45°【LED使用数(個)】9

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

23. 9LED丸型ワークライト(12V24V共用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ 9LED丸型ワークライト(12V24V共用) 1個

【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。【用途】トラック、自動車の荷台用の照明など【形状】丸型【寸法(mm)】Φ115【高さ(mm)】128【材質(本体)】アルミ【質量(g)】370【奥行(mm)】35【定格電力(W)】27【材質(レンズ)】PE【動作電圧】DC10V〜DC30V【照射角】60°【LED使用数(個)】9【防水保護等級】IPX7

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

24. 日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KOITO 日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。【タイプ】ダイヤモンドグレード【穴径(Φmm)】8

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 反射器・リフレクター

25. マーカーステー(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド マーカーステー(ステンレス) 1個
レビュー:(4)

【材質】ステンレス【厚さT(mm)】1.5

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ用ステー

26. 角型マーカーランプ 前方開閉式 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) 角型マーカーランプ 前方開閉式 単品 1個
レビュー:(4)

【特長】レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。【材質】取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > ドアサイドマーカーランプ

27. ナンバーランプ ドーワ

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ドーワ ナンバーランプ 1個
レビュー:(16)

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

28. LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
POLARG LED車高灯(ECE認証取得) 1個
レビュー:(6)

【特長】高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。【用途】トラック・産業車両用【取付穴ピッチ(mm)】97【形状】角型【コード長さ(mm)】500

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 車高灯

29. LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート 1個
レビュー:(6)

【特長】フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!【電圧(V)】DC12/24【電球の種類】LED【材質】アルミ、LED、PC【本体寸法(mm)】37×Φ12(プレートより上26)【配線長】本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm【LED使用数(個)】9

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

30. Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥389 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
槌屋ヤック Pトップマーカーランプ 12W球付き 1個
レビュー:(10)

【特長】樹脂レンズのスタンダードマーカー【用途】DC24V車専用【付属品】通常球(BA15s)、M5フランジナット2個【材質】(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル【質量(g)】約100【定格電圧(V)】DC24【外径×高さH(Φmm×mm)】90×80【定格電流(A)】約0.5【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)【使用電球】通常球12W、Φ18.6mm

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > 樹脂レンズ製マーカーランプ

31. 6LED角型ワークライト(12V24V共用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,790
モノタロウ 6LED角型ワークライト(12V24V共用) 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。【用途】トラックの荷台や夜間作業の照明に【付属品】取付ネジ【材質】本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス【形状】角型【寸法(mm)】160x45【質量(g)】196【タイプ】12V/24V共用【定格電力(W)】18【色温度(K)】7000【材質(レンズ)】樹脂【動作電圧】DC10-30V【明るさ(Lm)】1440【照射角】45°【LED使用数(個)】6【防水保護等級】IPX8

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

32. 散光式警光灯M型 113型 フラッシュランプ KOITO

販売価格(税別) ¥109,000
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO 散光式警光灯M型 113型 フラッシュランプ 1個

【特長】小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。【幅(mm)】1130【質量(kg)】11.1【タイプ】フラッシュランプ【閃光数(min-1[回/分])】外/全光時185-減光時110、内/220

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

33. slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
槌屋ヤック slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 1個
レビュー:(3)

【定格電圧(V)】DC12、24

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > ガラスレンズ製マーカーランプ

34. LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小林総研 LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 1個
レビュー:(2)

【特長】ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。【用途】トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など【仕様】アダプタ無し【LED】高輝度チップ型白色LED【材質】(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂【使用温度範囲(℃)】-30〜+80【定格電圧(V)】DC12/24【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】420×182×23【寿命】約40000時間【防塵防水性能】IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格【入力電圧範囲(V)】DC11〜32【電球の種類】LED

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 庫内灯

35. 大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO

販売価格(税別) ¥37,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO 大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン 1個
レビュー:(1)

【特長】Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。【用途】トラック用テールランプ【定格電圧(V)】DC24【消費電力(W)】(テール)2.8、(ストップ)7.9、(ターン)33.3、(バック)8.4

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > レンズ

36. マーカーステー 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥169
槌屋ヤック マーカーステー 1個
レビュー:(13)

【特長】マーカー用パーツ(ステー)【材質】鉄【厚さ(mm)】1.6

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ用ステー

37. 防水型マーカーランプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ノーブランド 防水型マーカーランプ 1個
レビュー:(4)

【特長】純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています【定格電圧(V)】DC24【材質】レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM【外径×高さH(Φmm×mm)】88×74.5

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ > ガラスレンズ製マーカーランプ

38. LEDワークライト カシムラ

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カシムラ LEDワークライト 1個
レビュー:(4)

【特長】取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。【入力電圧(V)】DC12/24【電球の種類】LED【付属品】角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本【材質】本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス【コード径(Φmm)】9【色温度(K)】6000【LED色】白【連続点灯時間】24時間【コード長さ(cm)】40【防水保護等級】IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

39. Y-44レフレクター 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥199
槌屋ヤック Y-44レフレクター 1個
レビュー:(12)

【特長】マーカー用パーツ【適合】CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45【材質】PP

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > マーカーランプ > マーカーランプ用台/ユニット

40. 9LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ

モノタロウ 9LED角型ワークライト(12V/24V共用)
レビュー:(43)

【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 12V/24V兼用。ホワイト発光。【形状】角型【寸法(mm)】110×110【高さ(mm)】128【材質(本体)】アルミ【奥行(mm)】55【定格電力(W)】27【色温度(K)】6,000【材質(レンズ)】プラスチック【動作電圧】DC10V〜DC30V【明るさ(ルーメン)】1,755【照射角】60度【LED使用数(個)】9【防水保護等級】IP67

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『トラック専用電装品』には他にこんなカテゴリがあります

   車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)特集

車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)の新着商品

SUPER OFF ROADER IPF

SUPER OFF ROADER IPF¥29,900

SUPER OFF ROADER IPF

SUPER OFF ROADER IPF¥29,900

SUPER OFF ROADER IPF

SUPER OFF ROADER IPF¥25,900

≫車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)の新着商品をもっと見る