ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。

751件中 1件〜40件

並び替え:

1. ジャッキスタンド(3t) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
モノタロウ ジャッキスタンド(3t) 1セット(2台)
レビュー:(163)

【特長】ジャッキアップの必需品。2重ロックピン付。275・280・295・310・330・345・365・380・400mmの9段階に調節可能です。ゴム製パッド付で車を傷つけにくくなっています。ベース付で安定します。 【質量(kg)】6.4(1セット) 【最高位(mm)】400 【最低位(mm)】275 【関連資料】取扱説明書 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】200×187×275〜400

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > 馬台(リジッドラック)
注文コード 品番 内容量 能力(t) 販売価格 出荷目安 数量
19263886 - 1セット(2台) 3 ¥2,790 0営業日後以内

2. プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t) モノタロウ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
モノタロウ プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t) 1台
レビュー:(28)

【特長】ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 【寸法(mm)】(サドル)115 【質量(kg)】44 【ハンドル径(Φmm)】30 【最高位(mm)】535 【最低位(mm)】98 【ハンドル長さ(mm)】1200 【使用作動油】ISO VG15 【揚幅(mm)】437 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】760×345×170 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > プロ用ジャッキ
注文コード 品番 内容量 最大荷重(t) 販売価格 出荷目安 数量
07571007 MT83508-3t 1台 3 ¥19,900 0営業日後以内

3. 油圧フロアージャッキ(3t) モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
モノタロウ 油圧フロアージャッキ(3t) 1台
レビュー:(68)

【特長】SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。 【材質】本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 【幅(mm)】240 【全長(mm)】580 【質量(kg)】16.7 【高さ(mm)】145 【使用温度範囲(℃)】-20〜45 【最高位(mm)】410 【最低位(mm)】135 【ハンドル長さ(mm)】525 【使用作動油】ISO VG15 【サイズ(Φmm)】50 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > スタンダードタイプ
注文コード 品番 内容量 最大荷重(t) 販売価格 出荷目安 数量
19263877 - 1台 3 ¥6,490 0営業日後以内

4. 低床タイプ用カースロープ モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
モノタロウ 低床タイプ用カースロープ 1セット(2個)
レビュー:(100)

【特長】ローダウンでジャッキが入らない車への、下回りのメンテナンスに最適【用途】ローダウン車の車高UPに 【材質】PP 【質量(kg)】3.1(1セット) 【高さ(mm)】(車両乗り上げ部)68 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】700×201×80 【適合タイヤ幅(mm)】190以内

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド・スロープ・ドーリー > カースロープ
注文コード 品番 内容量 耐荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
18927834 - 1セット(2個) 1500(1セット) ¥3,590 0営業日後以内

5. 乗用車用タイヤストッパー(ゴム製) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
モノタロウ 乗用車用タイヤストッパー(ゴム製) 1セット(2個)
レビュー:(127)

【特長】軽自動車〜普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 【材質】合成ゴム 【質量(g)】330(1個) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】127×70×62

ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > タイヤストッパー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46838461 - 1セット(2個) ¥599 0営業日後以内

6. オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用) 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大橋産業(BAL) オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用) 1台
レビュー:(21)

【特長】新機構ツインピストンで作業が早い! ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!(T型ハンドルグリップ付) クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!(一部分に発泡ウレタンコート) ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!(スピードリフト機構)※サドルに負荷が加わると通常のジャッキアップに切り替わります。 サドルはパッド付きでジャッキポイントに傷が付きにくい!(パッドは交換可能) 静音ホイールで移動が静か、床面も傷が付きにくい!(樹脂コートホイール)

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > プロ用ジャッキ

7. パンタジャッキ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
モノタロウ パンタジャッキ 1台
レビュー:(54)

【特長】スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。【用途】自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 【付属品】ハンドル 【材質】鉄 【質量(kg)】2.5 【ストローク】292 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】430×46.5×88〜380 【最高位(mm)】380 【最低位(mm)】88 【ねじ規格】TR12.5X2.5 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 手動式

8. 1枚もの車検証入れ(名刺ポケット横タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 1枚もの車検証入れ(名刺ポケット横タイプ) 1セット(10枚)
レビュー:(47)

【特長】車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。【用途】車検証の保管に。 【適合】横型名刺 【材質】エンビ/色生地シボ入り 【寸法(mm)】312×220 【仕様】一枚物タイプ

ガレージ機器・整備設備 > 店舗向け販促品(のぼり・車検証入れ) > 車検証入 > 標準品

9. カーストッパー 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 カーストッパー 1本
レビュー:(99)

【特長】簡単設置の軽量設計。廃タイヤ再生ゴム使用。耐久性抜群の車止め。ゴム製だから万が一つまずいても安全です!。日本環境協会エコマーク認定品。【用途】一般駐車場、集合住宅などに最適です。 【質量(kg)】3.5 【材質(本体)】再生ゴム 【本体寸法(mm)】500×140×100 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > カーストッパー

10. 折りたたみ式ジャッキスタンド モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 折りたたみ式ジャッキスタンド 1台ほか
レビュー:(100)

【特長】ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。【用途】車両用 【適合】(車輌)2t以下 【質量(kg)】約1.6(1台) 【能力(t)】2(2台使用時) 【最高位(mm)】365 【最低位(mm)】299 【寸法(mm)】277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 【高さ(mm)】1段時299・2段時332・3段時365

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > 馬台(リジッドラック)

11. カースロープ(分割タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,890
0営業日後以内
モノタロウ カースロープ(分割タイプ) 1セット(2本)
レビュー:(9)

【特長】オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で簡易的に自動車を上げるのに便利な商品です。 自動車のジャッキアップ時の補助に使用できローダウン車にも最適です。 本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。【用途】前輪用 【適合】タイヤ幅:280mm以内 【材質】ガラス繊維+PP 【長さ(mm)】(スロープ)600 【質量(kg)】10.2(2台)・5.1(1台) 【外形寸法(mm)】915×300×210 【リフト量(mm)】170 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド・スロープ・ドーリー > カースロープ

12. ジャッキアタッチメント(サイド用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
モノタロウ ジャッキアタッチメント(サイド用) 1個
レビュー:(26)

【特長】ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。【用途】サイドからのジャッキアップに 【適合】注文コード:19263877、19263868、70335274 【質量(g)】300 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】51×39

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ジャッキ用オプション > ジャッキ用アダプター

13. 低床ダブルピストンアルミジャッキ モノタロウ

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 低床ダブルピストンアルミジャッキ 1台

【特長】ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!【用途】タイヤ交換時のジャッキアップに 【使用作動油】ISO VG 10 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > アルミジャッキ

14. ローダウン車対応ジャッキ 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
大橋産業(BAL) ローダウン車対応ジャッキ 1台
レビュー:(22)

【仕様】ブローケース入り 【質量(kg)】12.5 【使用温度範囲(℃)】-10〜60 【最高位(mm)】370 【最低位(mm)】85 【ハンドル長さ(mm)】約495 【使用作動油】ISO VG10 【揚幅(mm)】285 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】568×212×150

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > ローダウン

15. オイルパンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
大橋産業(BAL) オイルパンタグラフジャッキ 1台
レビュー:(10)

【特長】油圧式でかるがるジャッキアップ。安心のオーバーロードバルブ付 【ストローク(mm)】240 【質量(kg)】6.6(ハンドル含まず) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】384×130×140 【最高位(mm)】380 【最低位(mm)】140 【揚幅(mm)】140から380

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 油圧式

16. 油圧ローダウンジャッキ 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 油圧ローダウンジャッキ 1台
レビュー:(8)

【特長】あらゆる状況に対応し、サポートしてくれるセーフティ保安用品。 【付属品】アタッチメント付 【ストローク(mm)】約250 【質量(kg)】約11 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】530×214×140 【最高位(mm)】サドル1ヶ時約330/サドル2ヶ時約360 【最低位(mm)】サドル1ヶ時約80/サドル2ヶ時約110 【ハンドル長さ(mm)】500 【サイズ(Φmm)】(サドル)55

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > ローダウン

17. ジャッキアタッチメント サイド用 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ジャッキアタッチメント サイド用 1個
レビュー:(73)

【特長】車のサイドからのジャッキアップが行える 【適合】F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド) 【外径×高さH(Φmm×mm)】50×37 【質量(g)】360

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ジャッキ用オプション > ジャッキ用アダプター

18. リフト用パッド 大野ゴム工業(OHNO)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大野ゴム工業(OHNO) リフト用パッド 1セット(2個)ほか
レビュー:(20)

【特長】痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド・スロープ・ドーリー > リフトパッド

19. 油圧フロアージャッキ(2t) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
モノタロウ 油圧フロアージャッキ(2t) 1台
レビュー:(9)

【特長】油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 【材質】本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 【使用温度範囲(℃)】-30〜50 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】515×205×140 【最高位(mm)】380 【最低位(mm)】135 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > スタンダードタイプ

20. パンタグラフジャッキ KTC

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC パンタグラフジャッキ 1台
レビュー:(18)

【特長】パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。 【付属品】ハンドル

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 手動式

21. 低床フロアージャッキ(2t) モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
モノタロウ 低床フロアージャッキ(2t) 1台
レビュー:(2)

【特長】ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。【用途】タイヤ交換時のジャッキアップに 【質量(kg)】13 【ハンドル径(Φmm)】21.3 【最高位(mm)】375 【最低位(mm)】85 【ハンドル長さ(mm)】500 【使用作動油】ISO VG 10 【揚幅(mm)】290 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】560×212×130 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > ローダウン

22. 油圧シザーズジャッキ マサダ製作所

販売価格(税別)   ¥13,410
0営業日後以内
マサダ製作所 油圧シザーズジャッキ 1台
レビュー:(9)

【特長】能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。【用途】タイヤ交換などのメンテナンスに最適 【ストローク(mm)】260 【長さ(mm)】390 【質量(kg)】6.3 【使用温度範囲(℃)】-20〜40 【揚程(mm)】260 【最高位(mm)】381 【最低位(mm)】121 【操作力(N)】190(19.3kgf) 【ハンドル寸法(mm)】Φ19.1×380/645(伸縮式) 【操作回数】35

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 油圧式

23. フロアジャッキ 2トン 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
大橋産業(BAL) フロアジャッキ 2トン 1台
レビュー:(8)

【本体質量(kg)】10.2 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】515×195×140(キャリングハンドルを除く) 【最高位(mm)】385 【最低位(mm)】135 【ハンドル長さ(mm)】502 【使用環境温度(℃)】-10〜60 【使用作動油】ISO VG10 【揚幅(mm)】250 【最大荷重(kg)】2000

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > スタンダードタイプ

24. 3t油圧フロアージャッキ 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 3t油圧フロアージャッキ 1台
レビュー:(14)

【特長】SUV・4WD・ワンボックスのタイヤ交換などの作業に最適 【ストローク(mm)】382 【質量(kg)】17.6 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【最高位(mm)】530 【最低位(mm)】148 【ハンドル長さ(mm)】(本体)約545、(取付後)1210 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】710×185×180 【サイズ(Φmm)】(サドル)60

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > スタンダードタイプ

25. 車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) 車輪止め 乗用車用 1セット(2個)
レビュー:(3)

【特長】乗用車用車輪止め登場!! 独自のアール、溝を設計して軽自動車〜乗用車までにベストフィット!! 【付属品】反射テープ×2 【適合】12〜15インチ(乗用車) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約170×90×105(単品) 【材質】PE/PP 【色】オレンジ 【質量(g)】約350(単品)

ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > タイヤストッパー

26. パンタジャッキ 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
大自工業(Meltec) パンタジャッキ 1台
レビュー:(14)

【特長】コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単 【能力(t)】1 【最低高さ(mm)】約95 【最高高さ(mm)】約350 【ストローク(mm)】約255 【質量(kg)】約2.47 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】388×95×95

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 手動式

27. ゴム製リフトパット TIPTOP

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TIPTOP ゴム製リフトパット 1個
レビュー:(2)

【特長】油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。 【長さ(mm)】160 【幅(mm)】120

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド・スロープ・ドーリー > リフトパッド

28. タイヤストッパー 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
大自工業(Meltec) タイヤストッパー 1パック(2個)
レビュー:(21)

【特長】軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。【用途】保安用品 【付属品】反射テープ(4枚)、ひも 【材質】ゴム 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】60×78×126 【質量(g)】700

ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > タイヤストッパー

29. 車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
EMERSON(エマーソン) 車載ジャッキヘルパー 1個
レビュー:(113)

【特長】車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。 【取付可能対象】パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 【材質】合金鋼 【六角対辺(mm)】21

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ジャッキ用オプション > その他

30. ジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
EMERSON(エマーソン) ジャッキスタンド3t 1セット(2台)
レビュー:(37)

【特長】ジャッキアップの必需品!! 安全・安心の3tタイプ。愛車を傷つけないラバーパッド付き!! 【仕様】7段調整 【質量(kg)】3.3/個 【最高位(mm)】415 【最低位(mm)】260 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×203×273

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > 馬台(リジッドラック)

31. 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
大橋産業(BAL) 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 1個
レビュー:(2)

【適合品番】No1385/No1387

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > プロ用ジャッキ

32. マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール

販売価格(税別) ¥109,000 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール マルチクレーン(エコノミータイプ) 1台

【特長】クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。手動ウインチにて、荷物の吊上げ・下げが出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。 【材質】構造用鋼 【揚程(m)】2 【仕上】焼付塗装 【アーム長さ(mm)】1230/1380/1530(3段階)

ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > クレーン関連

33. 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
マサダ製作所 油圧 シザーズジャッキ 1台
レビュー:(3)

【特長】少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。【用途】タイヤ交換、チェーン脱着 【ストローク(mm)】260 【長さ(mm)】390 【質量(kg)】5.9 【使用温度範囲(℃)】-20〜40 【最高位(mm)】381 【最低位(mm)】121 【操作力(N)】275 【ハンドル寸法(mm)】19Φ×375 【操作回数】35

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パンタグラフジャッキ > 油圧式

34. プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t)フット式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内
モノタロウ プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t)フット式 1台
レビュー:(1)

【特長】ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。【用途】タイヤ交換時のジャッキアップに 【寸法(mm)】Φ118(サドル) 【質量(kg)】45 【ハンドル径(Φmm)】34 【最高位(mm)】552 【最低位(mm)】97 【ハンドル長さ(mm)】990 【使用作動油】ISO VG10 【揚幅(mm)】97〜552 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】747×364×175 【関連資料】取扱説明書

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > プロ用ジャッキ

35. 低床2tエアー式ガレージジャッキ タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
タカトテクニカ 低床2tエアー式ガレージジャッキ 1台
レビュー:(4)

【特長】エアー式、手動式、フット式兼用の低床油圧フロアージャッキです。 【ストローク(mm)】408 【幅(mm)】380 【全長(mm)】970 【質量(kg)】60 【最高位(mm)】505 【最低位(mm)】97 【空気圧力(MPa)】0.7〜1.0 【ハンドル長さ(mm)】945 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】400mL

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > エアーガレージジャッキ

36. 自動車買取用売買契約書 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
男前モノタロウ 自動車買取用売買契約書 1冊
レビュー:(10)

【特長】自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。 【仕様】3枚複写・30組 【寸法(幅W×高さH)(mm)】約180×260 【関連資料】書面内容

ガレージ機器・整備設備 > 店舗向け販促品(のぼり・車検証入れ) > 店舗用品 > 書類関連

37. 油圧矯正プレス マサダ製作所

販売価格(税別) ¥109,000 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マサダ製作所 油圧矯正プレス 1台
レビュー:(1)

【特長】鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス) 【付属品】Vブロック

ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > プレス関連

38. 12tプレス JTC

販売価格(税別) ¥31,700
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTC 12tプレス 1台
レビュー:(1)

【特長】認証指定工具対応 【付属品】ブレート2枚付き

ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > プレス関連

39. フロアジャッキ3.0t EMERSON(エマーソン)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
EMERSON(エマーソン) フロアジャッキ3.0t 1台
レビュー:(10)

【特長】4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!! 【質量(kg)】(本体)14.8、(総質量)16.1 【タイプ】油圧式 【規格】SG規格適合製品 【最大使用荷重】29.4kN 【最高位(mm)】435 【最低位(mm)】140 【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】185×590×170

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > スタンダードタイプ

40. カードーリー モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
モノタロウ カードーリー 1セット(2台)
レビュー:(12)

【特長】このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。 【長さ(mm)】603 【幅(mm)】387 【高さ(mm)】約100〜110 【質量(kg)】18(2台)・9(1台) 【車輪径(Φmm)】90 【最大荷重(kg)】450(2台)

ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド・スロープ・ドーリー > カードーリー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『自動車・トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります