圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ
質量(g)13.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)3
流量(L/min)36
吐出圧(kPa)15
定格時間連続
駆動方式圧電素子
使用流体温度(℃)5~50
使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)
自吸力(kPa)3
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。