卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
商品豆知識
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(5)
245(1)
300(14)
350(2)
400(2)
450(1)
460(1)
600(3)
610(1)
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
RoHS指令(10物質対応)対応
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228
到達真空度(kPa)-69
シール長さ(mm)300
消費電力(kW)1.1
駆動方式手動
加熱時間0.1~2.3秒
脱気速度(L/min)22
脱気方法ノズル式
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1
質量(kg)5
温度(℃)溶着部:約250
シール時間(sec)約0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電
定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz
適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
トラスコ品番824-6620
質量(kg)4.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
機能溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚
トラスコ品番324-2803
質量(kg)約8(除コード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着
電源(AC V)100
アズワン品番6-646-03
適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)
商品タイプ本体
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041
セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本
質量(kg)約4.3(除コード)
電源(V)AC100
消費電力(W)500
対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
適合厚さ(mm)0.4
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×470×280
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-02
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
トラスコ品番824-6618
質量(kg)3.8
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。
質量(kg)【機械】18
電源(V)AC100
シール長さ(mm)300
加熱時間0.1~2.3秒
・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100
駆動方式ソレノイド式
タイマー【脱気】0.1~99.9秒
加熱時間0.0~2.0秒
冷却温度(℃)40~加熱温度設定値
脱気方法ノズル式
加熱温度(℃)60~250
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342
到達真空度(kPa)-34.1
シール長さ(mm)400
エア源外部配管
駆動方式エアシリンダー
加熱時間0.1~2.5秒
冷却時間0.1~5.0秒
脱気速度(L/min)1015
脱気方法ノズル式
適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250
CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様【真空源】真空ポンプ
質量(kg)18
電源コード(m)3(2Pタイプ)
有効寸法(mm)300
脱気方法ノズル式
OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。
工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。
電源(V)100
シール幅(mm)5、または2
シール厚(mm)計0.2以下
理想的な加熱で高精度シーリング。
薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。
初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
シール長さ(mm)600
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450W
シール時間(sec)0.3~3.5
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-3904
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:ステンレス
質量(kg)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB
質量(kg)8
電源(V)100
消費電力(W)800
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
1個
¥97,600
税込¥107,360
翌日出荷
卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
電源(V)100
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×570×285
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-03
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×380×265
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-01
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。