45件中 1件〜40件

並び替え:

1. シェルテラスオイルS2M 昭和シェル石油

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
昭和シェル石油 シェルテラスオイルS2M 1缶(20L)ほか
レビュー:(12)

【特長】多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。 【適合範囲】油圧機器

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)
注文コード 品番 内容量 引火点(℃) 粘度 販売価格 出荷目安 数量
37866595 22 1缶(20L) L0.5 (開放式)210 22 ¥7,990 3営業日後以内
37866604 32 1缶(20L) L0.5 (開放式)210 32 ¥7,990 3営業日後以内
37866613 46 1缶(20L) L1.0 (開放式)228 46 ¥7,990 3営業日後以内
37866622 68 1缶(20L) L1.5 (開放式)238 68 ¥7,990 3営業日後以内
37866631 100 1缶(20L) L1.5 (開放式)258 100 ¥7,990 3営業日後以内

2. コンプレッサーオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ コンプレッサーオイル 1缶(4L)
レビュー:(121)

【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。 【その他】フタを開ける時は下に押しながら回してください。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > コンプレッサーオイル
注文コード 品番 内容量 粘度 適合範囲 販売価格 出荷目安 数量
32756473 ISO VG68 1缶(4L) ISOVG68 コンプレッサー ¥1,890 0営業日後以内

3. スーパーハイランド SE JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JXTGエネルギー スーパーハイランド SE 1缶(20L)ほか
レビュー:(9)

【特長】摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。【用途】低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 【仕様】さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 【色】(ASTM)L0.5 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【銅板腐食(100℃×3H)】1 【酸価(mgKOH/g)】0.06 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)
注文コード 品番 内容量 粘度 適合範囲 引火点(℃) 販売価格 出荷目安 数量
34676695 SE 22 1缶(20L) ISO VG 22 ポンプ・モーター 216(COC) ¥8,990 0営業日後以内
34676704 SE 32 1缶(20L) ISO VG 32 ポンプ・モーター 250(COC) ¥8,990 0営業日後以内
34676713 SE 46 1缶(20L) ISO VG 46 ポンプ・モーター 260(COC) ¥8,990 0営業日後以内
34676722 SE 56 1缶(20L) ISO VG 56 ポンプ・モーター 262(COC) ¥8,990 2営業日後以内
34676731 SE 68 1缶(20L) ISO VG 68 ポンプ・モーター 270(COC) ¥8,990 0営業日後以内

4. コンプレッサーオイル エーゼット

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エーゼット コンプレッサーオイル 1本(300mL)ほか
レビュー:(30)

【特長】コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。【用途】コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 【適合範囲】コンプレッサー 【粘度】ISO VG68 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他オイル > コンプレッサーオイル
注文コード 品番 内容量 容器仕様 販売価格 出荷目安 数量
06710155 430 1本(300mL) PEツギ口付 ¥389 0営業日後以内
09443016 NS401 1缶(1L) PEツギ口付 ¥829 0営業日後以内
03333547 402 1缶(2L) PEツギ口付 ¥1,390 0営業日後以内
09443025 NS404 1缶(4L) 注ぎ口なし ¥2,590 0営業日後以内
58414352 N401 1本(1L) ひ型容器の為、付属品無し ¥699 0営業日後以内

5. シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIGMA(シグマ) シグマ パワーステアリングフルード 1缶(1L)ほか
レビュー:(91)

【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【ベースオイル】鉱物油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38607396 - 1缶(1L) 黄色 ¥999 0営業日後以内
55658252 - 1個(20L) 黄色 ¥17,900 4営業日後以内
55658268 - 1個(20L) ¥17,900 4営業日後以内

6. エアーツール専用オイル エーゼット

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼット エアーツール専用オイル 1本(500mL)ほか
レビュー:(21)

【特長】良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。【用途】釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 【粘度】ISOVG32 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類

その他オイル > エアーツール専用オイル

7. エアーツールオイル KOTO

販売価格(税別) ¥1,590
KOTO エアーツールオイル 1本(500mL)
レビュー:(18)

【特長】エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。【用途】洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。 【質量(kg)】0.48 【寸法(Φ×高さH)(mm)】65×225 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > エアーツール専用オイル

8. フェアコール A JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JXTGエネルギー フェアコール A 1缶(4L)ほか
レビュー:(6)

【特長】熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。【用途】はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 【適合範囲】圧縮機 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > コンプレッサーオイル

9. フェアコール RA JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JXTGエネルギー フェアコール RA 1缶(20L)ほか
レビュー:(2)

【特長】空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。【用途】スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機 【適合範囲】圧縮機 【仕様】低温粘度/1000mPa・s(CCS、-18℃)さび止め性(24h)/さびなし 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【酸価(mgKOH/g)】0.04 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > コンプレッサーオイル

10. G’ZOX プロスペックフラッシングオイル ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) ¥399
ソフト99コーポレーション G’ZOX プロスペックフラッシングオイル 1個(350mL)
レビュー:(31)

【特長】特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。【用途】エンジン内部の洗浄用 【使用方法】オイル交換時に使用してください。1、5〜6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10〜15分間1000〜1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。 【種類】速効性タイプ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】350mL 【ベースオイル】鉱物油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

11. エアーツールプロテクター FALCON

販売価格(税別) ¥649
FALCON エアーツールプロテクター 1本(500mL)
レビュー:(9)

【特長】高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】500mL 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > エアーツール専用オイル

12. スピードフラッシュ 武蔵ホルト

販売価格(税別) ¥399
武蔵ホルト スピードフラッシュ 1本(250mL)
レビュー:(17)

【特長】速効性のラジエータ洗浄剤です。サビや泥を取り除き、オーバーヒートの原因となるものを流してきれいにします。ゴムホース・金属部も傷つけることなくご使用になれます。又、クーラントや不凍液の使用前後の洗浄にも適しています。

その他オイル > フラッシングオイル

13. パワーステアリングフルード FALCON

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FALCON パワーステアリングフルード 1本(500mL)ほか
レビュー:(21)

【特長】パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【ベースオイル】石油系炭化水素油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

14. フラッシングオイル RAMCO

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCO フラッシングオイル 1缶(3L)ほか
レビュー:(18)

【特長】自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。 分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。 【ベースオイル】鉱物油+希釈液 【使用方法】エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。その後ドレンコックから抜いてください。次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

15. コンプレッサーオイル RAMCO

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RAMCO コンプレッサーオイル 1缶(4L)ほか
レビュー:(6)

【特長】熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。 潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。 空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。 粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > コンプレッサーオイル

16. パワーステアリングフルード ニッサン

販売価格(税別) ¥3,590
ニッサン パワーステアリングフルード 1本(4L)
レビュー:(2)

【特長】低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。 【色】赤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

17. フラッシングオイル FALCON

販売価格(税別) ¥429
FALCON フラッシングオイル 1本(200mL)
レビュー:(28)

【特長】エンジン内部やPCVバルブに付着したガム質やスラッジを除去して、エンジンのパワーを回復させます。 ターボ車にもご使用になれます。 【使用方法】エンジンオイル交換直前にご使用ください。本液を注入し10〜20分アイドリングして洗浄してください。その後、エンジンオイルを抜き取り、新油に交換してください。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】200mL 【ベースオイル】潤滑油基油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

18. フラッシングオイル 3L カストロール

販売価格(税別) ¥1,890
カストロール フラッシングオイル 3L 1缶(3L)
レビュー:(10)

【特長】エンジン内部の汚れを落とし、エンジンが本来持っている性能を引き出す高性能エンジン内部洗浄油です。オイル交換時に使用し、精密なハイパフォーマンスエンジンのコンディションをより完璧に整え、新たに甦らせます。【用途】4サイクルエンジン用エンジン内部洗浄剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

19. サンユ パワーステアリングフルード サンユ

販売価格(税別) ¥559 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンユ サンユ パワーステアリングフルード 1缶(0.25L)
レビュー:(1)

【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【ベースオイル】鉱物油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

20. モリドライブ NEWパワーOK モリドライブ

販売価格(税別) ¥899
モリドライブ モリドライブ NEWパワーOK 1本(250mL)

【特長】パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止【用途】油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め 【色】薄黄色 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

21. エンジンフラッシュ モリグリーン

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内
モリグリーン エンジンフラッシュ 1個(300mL)

【特長】エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

22. エアーツールオイル TECH

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
TECH エアーツールオイル 1本(946mL)

【内容量(mL)】946 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他オイル > エアーツール専用オイル

23. スーパーフラッシュ モリグリーン

販売価格(税別) ¥869
4営業日後以内
モリグリーン スーパーフラッシュ 1個(250mL)

【特長】強力洗浄成分NMPの効果により、エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 また、エンジン内部に適切な油膜を保持しエンジン内のピストン等の金属面を傷めません。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。強力洗浄成分NMP(N-メチルピロリドン) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

24. クイックフラッシングオイル PITWORK(日産)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
PITWORK(日産) クイックフラッシングオイル 1本(360mL)

【特長】エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。 【使用方法】1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

25. ヌトーH エクソンモービル

販売価格(税別) ¥7,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エクソンモービル ヌトーH 1缶(20L)ほか

【用途】耐摩耗性油圧作動油 【銅板腐食(a)】1 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

26. モリドライブ パワーOK モリドライブ

販売価格(税別) ¥819
4営業日後以内
モリドライブ モリドライブ パワーOK 1本(120mL)

【特長】パワーステアリング補充用オイル パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。 不足したパワ-ステアリングオイルの補充【用途】油圧パワーステアリングオイルの少量補充 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

27. モービル エンジンフラッシング オイル エクソンモービル

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エクソンモービル モービル エンジンフラッシング オイル 1缶(20L)ほか

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他オイル > フラッシングオイル

28. 補充用オイル Max Factory

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
Max Factory 補充用オイル 1缶(1L)

【特長】エンジンオイルが減っていたら、これで簡単補充 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【API】(SL/CF) 【SAE】10W-40 【ベースオイル】鉱物油

その他オイル

29. RESPO FLUSH RESPO

販売価格(税別) ¥24,900
4営業日後以内
RESPO RESPO FLUSH 1個(18L)

【特長】添加タイプだから廃油が少なくなるので、環境にやさしい。作業時間も短縮。 高品質オイルを構成する、ナフテンを主成分とすることで、ゴム・樹脂・オイルを侵したり、エンジンに悪影響を与えることなく、強力な洗浄を可能としました。 エンジン内部に付着・蓄積・固形化した、がんこな汚れをすっきりと除去します。ドロドロに溜まった老廃物を排出させることによりエンジンパワーを復活させます。 【使用量】オイル量3〜5Lに対し300mL 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > フラッシングオイル

30. パワーステアリングフルード カストロール

カストロール パワーステアリングフルード
ほか
レビュー:(4)

【特長】合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。【用途】自動車のパワーステアリング用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【ベースオイル】部分合成油 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

31. テラスオイル32 昭和シェル石油

昭和シェル石油 テラスオイル32
レビュー:(4)

【特長】強力な摩耗防止剤が添加されています。 温度差に対する粘度変化の割合が少ない。 錆や腐食の発生を防止します。 酸化安定性が優れています。 泡立ちや乳化を起こしにくい。 適用範囲が広い。【用途】耐摩耗性油圧作動油としての油圧用途・軸受、歯車及び一般潤滑個所への使用 【引火点(℃)】232 【粘度】32 【流動点(℃)】-35.0 【粘度範囲(mm2/s)】40℃/32.0、100℃/5.4 【粘度指数】106 【密度(g/cm3 at15℃)】0.870 【色(ASTM)】0.5 【酸価(mgKOH/g)】0.52

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

32. ハイドロリックオイル RAMCO

RAMCO ハイドロリックオイル
ほか

【特長】油圧作動装置に使用される一般的オイルです。【用途】二柱リフトや小型ダンプの荷台に 【ベースオイル】鉱物油

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

33. テラスオイル46 昭和シェル石油

昭和シェル石油 テラスオイル46

【特長】強力な摩耗防止剤が添加されています。 温度差に対する粘度変化の割合が少ない。 錆や腐食の発生を防止します。 酸化安定性が優れています。 泡立ちや乳化を起こしにくい。 適用範囲が広い。【用途】耐摩耗性油圧作動油としての油圧用途・軸受、歯車及び一般潤滑個所への使用 【引火点(℃)】240 【粘度】46 【流動点(℃)】-32.5 【粘度範囲(mm2/s)】40℃/46.0、100℃/6.9 【粘度指数】105 【密度(g/cm3 at15℃)】0.875 【色(ASTM)】1.0 【酸価(mgKOH/g)】0.52

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

34. テラスオイル32 昭和シェル石油

昭和シェル石油 テラスオイル32

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

35. テラスオイル46 昭和シェル石油

昭和シェル石油 テラスオイル46

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

36. POWER STEERING FLUID パワーステアリングフルード カストロール

カストロール POWER STEERING FLUID パワーステアリングフルード

【特長】合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。【用途】自動車のパワーステアリング用 。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > パワーステアリングフルード

37. E-TS作動油 ニッサン

ニッサン E-TS作動油

【特長】R32、R33、R34、C35のE-TS車専用作動油。

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

38. フルードAアクティブ(作動油) ニッサン

ニッサン フルードAアクティブ(作動油)

【特長】プレジデント、インフィニティ、Q45、シーマに搭載される油圧アクティブサスペンション専用フルード。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他オイル > ハイドロリックオイル(作動油)

39. フラッシングスーパー パワーアップジャパン

パワーアップジャパン フラッシングスーパー
レビュー:(3)

【特長】エンジン、PCVバルブの洗浄剤。エンジン内部を強力に洗浄します。PCVバルブをクリーンに保ちます。エンジン内部洗浄、PCVバルブをクリーンになどの効果があります。

その他オイル > フラッシングオイル

40. EF OIL エンジンフラッシング PITWORK(日産)

PITWORK(日産) EF OIL エンジンフラッシング

【特長】ガソリン・ディーゼル共用のフラッシングオイル。 強力な洗浄力で、エンジンの潤滑系の汚れを落とし、新油に交換後の汚染防止や寿命延長につながります。 特殊添加剤の配合により、潤滑性を向上させ、フラッシングに伴うエンジンの摩耗や焼き付きなどのトラブルを防止します。 【使用方法】1.エンジンオイルをぬく。2.EF OILをオイルレベルゲージでLレベルまで入れ、20分間アイドル運転する。3.EF OILをぬき、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。

その他オイル > フラッシングオイル

戻る ページ: 1 2 次へ