現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具
材質ステンレス
寸法(mm)ゲートオープン:22
質量(g)190
引張強度(kN)28
サイズ(mm)110×58
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。
用途安全保護具
最大使用荷重(kg)130
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。