用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
素材綿100%
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア
色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。