安全保護具・作業服・安全靴 :「冬用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 肩幅(cm)39 稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6206 種別ベスト ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能発熱 稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌日出荷

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング