メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー
トラスコ品番489-0787
容量(mL)50
質量(g)68
主成分界面活性剤・アルコール類
使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
幅(mm)150.5
高さ(mm)39
レンズ色クリア
フレーム色レッド
機能UVカット機能付、防傷加工可、防曇加工有り、ノーズパッド有り
テンプル色レッド
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。