カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • マスク(18)
      • 作業服(1)
      • 安全保護具(3)

安全保護具・作業服・安全靴 :「農薬散布 マスク 使い捨て」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て式防じんマスク3枚入 SK11使い捨て式防じんマスク3枚入SK11
889税込978
1個(3枚)
翌々日出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター:シリコン樹脂規格DS2合格品枚数3枚入使用限度時間(h)14
使い捨て式防じんマスク2枚入 SK11使い捨て式防じんマスク2枚入SK11
789税込868
1個(2枚)
翌々日出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。排気弁付きでマスク内部が蒸れにくく呼吸が楽で快適です。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,排気弁;ポリプロピレン,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター;シリコン樹脂規格DS2合格品枚数2枚入使用限度時間(h)17
農薬散布対応 排気弁付き使い捨て式防じんマスク 10P(DS2認証)排気弁有 welzo農薬散布対応 排気弁付き使い捨て式防じんマスク 10P(DS2認証)排気弁有welzo
1,698税込1,868
1個(10個)
4日以内出荷
・DS2 国家登録認証・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適・軽量で呼吸が楽です・N95マスク同等品
用途不織布質量(g)200
農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有 welzo農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有welzo
619税込681
1個(3個)
4日以内出荷
・DS2 国家登録認証・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適・軽量で呼吸が楽です・N95マスク同等品
用途不織布質量(g)60
農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS1認証)排気弁無 welzo農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS1認証)排気弁無welzo
499税込549
1個(3個)
4日以内出荷
・DS2 国家登録認証・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適・軽量で呼吸が楽です・N95マスク同等品
用途不織布質量(g)45
農薬散布対応 使い捨て式防じんマスク 20P(DS2認証)排気弁無 welzo農薬散布対応 使い捨て式防じんマスク 20P(DS2認証)排気弁無welzo
2,298税込2,528
1個(20個)
4日以内出荷
・DS2 国家登録認証・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適・軽量で呼吸が楽です・N95マスク同等品
用途不織布質量(g)330
使い捨て防じんマスク排気弁付 ボンド商事使い捨て防じんマスク排気弁付ボンド商事
3,298税込3,628
1セット(20枚)
当日出荷
折り曲げ自在のアルミニウム製ノーズクリップでフィット感アップ
用途研磨作業、一般粉じん、農薬散布など区分DS2
シェイプキープマスク排気弁付 SK11シェイプキープマスク排気弁付SK11
419税込461
1個
翌々日出荷
使い捨て式防じんマスク、DS2クラスです。立体構造で形が崩れにくいです。排気弁付きでマスク内がムレないから快適です。しめひもは長さ調節が出来るアジャスター付きです。内部の鼻当てクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。形状記憶樹脂の鼻当てにより、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレンクラスDS2クラス、金属部品は使用していません
防災面用 スペアレンズ 山本光学防災面用 スペアレンズ山本光学
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
対応製品:YF-300、YF-301防災面面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1937材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)213タイプひさし付防災面バブルタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ 山本光学防災面バブルタイプ山本光学
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1959材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
H801Plus DS2 防じんマスク ハネウェルH801Plus DS2 防じんマスクハネウェル
4,198税込4,618
1箱(20枚)
4日以内出荷
建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。 国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品) 国家検定番号:第TM807号 ●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現 ●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能 ●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現 ●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能 ●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上 ●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウムホワイトサイズフリー区分DS2粒子捕集効率(%)95以上入数20使用時間(時間)最大9
使い捨て防じんマスク排気弁付 ボンド商事使い捨て防じんマスク排気弁付ボンド商事
799税込879
1袋(3枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大17関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
使い捨て防じんマスク ボンド商事使い捨て防じんマスクボンド商事
699税込769
1袋(3枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁なし材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大14関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
化学防護服 4545 4545シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4545 4545シリーズ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1着
5日以内出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
農薬散布用マスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)農薬散布用マスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
質量(g)約155入数(枚)1
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。トラスコ品番117-6766材質PP樹脂吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80以上使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下
使い捨て式防じんマスク DS2 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て式防じんマスク DS2トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットしますアジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2重松製作所(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(55件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(15枚)
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(101件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
安全保護具・作業服・安全靴
すべてのカテゴリ
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら