検索条件:
出荷目安4日

51,036件中 1件〜40件

並び替え:

1. 耐水ペーパー モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ 耐水ペーパー 1パック(5枚)ほか
レビュー:(248)

【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。【適合材】金属、木材、プラスチック、陶器【形状】シートタイプ【色】(基材)茶色、(砥材)黒【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW【シートサイズ(mm)】230×280

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 耐水ペーパー
注文コード 品番 内容量 粒度 販売価格 出荷目安 数量
30132488 - 1パック(5枚) 80 ¥149 0営業日後以内
30132497 - 1パック(5枚) 120 ¥149 0営業日後以内
30132506 - 1パック(5枚) 180 ¥149 0営業日後以内
30132515 - 1パック(5枚) 240 ¥149 0営業日後以内
30132524 - 1パック(5枚) 320 ¥149 0営業日後以内

2. ストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1本
レビュー:(140)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。【材質】HSS【ドリルのシンニング形状】無【先端角(°)】118【表面処理】ホモ処理

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)溝長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07571357 SD-1.0 1本 1.01840 ¥119 0営業日後以内
48614448 SD-1.1 1本 1.11840 ¥129 0営業日後以内
48614457 SD-1.2 1本 1.22042 ¥129 0営業日後以内
07571366 SD-1.5 1本 1.52348 ¥119 0営業日後以内
07571375 SD-1.6 1本 1.62350 ¥129 0営業日後以内

3. 金の卵 レヂトン

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
レヂトン 金の卵 1枚ほか
レビュー:(138)

【特長】瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!【用途】ステンレス・金属の切断用【主要切断材料】ステンレス・金属【砥粒】AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【結合剤】B3F

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用
注文コード 品番 内容量 粒度外径(Φmm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06393283 105×1.0×15 1箱(10枚) 601051 ¥1,790 0営業日後以内
06393292 125×1.3×22 1箱(10枚) 601251.3 ¥3,790 0営業日後以内
06393301 150×1.4×22 1箱(10枚) 601501.4 ¥4,990 0営業日後以内
06393317 180×1.5×22 1箱(10枚) 461801.5 ¥5,790 0営業日後以内
06393326 205×1.6×22 1箱(10枚) 462051.6 ¥6,490 0営業日後以内

4. 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ 研磨ディスク アルミナ 1枚ほか
レビュー:(72)

【特長】自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。【用途】バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。【適合材】鉄など【砥材】アルミナ【適合】ディスクグランダー【研磨材の構造】サンドペーパー【適合ツール】グラインダー【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > 研磨布ディスク
注文コード 品番 内容量 粒度穴径(Φmm)外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
50009968 A#40 1枚 4015100 ¥119 0営業日後以内
50009995 A#60 1枚 6015100 ¥119 0営業日後以内
50010013 A#80 1枚 8015100 ¥119 0営業日後以内
50010038 A#100 1枚 10015100 ¥119 0営業日後以内
50010047 A#120 1枚 12015100 ¥119 0営業日後以内

5. 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥489 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm 1箱(10本)
レビュー:(246)

【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。【寸法(mm)】10×330【砥材】アルミナ【適合材】金属

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ベルト研磨
注文コード 品番 内容量 粒度ベルト幅(mm)ベルト長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45497977 10×330mm #40 1箱(10本) 4010330 ¥489 0営業日後以内
07213945 10×330mm #60 1箱(10本) 6010330 ¥489 0営業日後以内
07213954 10×330mm #80 1箱(10本) 8010330 ¥489 0営業日後以内
45497986 10×330mm #100 1箱(10本) 10010330 ¥489 0営業日後以内
45497995 10×330mm #120 1箱(10本) 12010330 ¥489 0営業日後以内

6. コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 1本
レビュー:(121)

【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼【材質】HSSCo8【ドリルのシンニング形状】Xシンニング

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

7. 研磨パッド #320 モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 研磨パッド #320 1箱(10枚)ほか
レビュー:(167)

【特長】もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。【用途】サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)【厚さ(mm)】約8【色】赤茶【砥材】酸化アルミニウム【適合材】鋼板、アルミなど

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

8. スパイラルタップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ 1本
レビュー:(86)

【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。【材質】高速度工具鋼(HSS-E)【ねじの種類】M【加工】止り穴用【形状】M6以下は突き出しセンタになります。【等級】JIS2相当【溝数】3【食付】2.5-3P

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

9. ストレートドリル パック モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル パック 1袋(10本)ほか
レビュー:(43)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。【材質】HSS【先端角(°)】118

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

10. 研磨布シート モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ 研磨布シート 1パック(5枚)ほか
レビュー:(40)

【特長】手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。【用途】サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など【適合材】金属【形状】シートタイプ【色】基材:青、砥材:黒【砥材】アルミナ【基材】平織綿布【シートサイズ(mm)】230×280

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 布ペーパー

11. チャンネルブラシ J型 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ チャンネルブラシ J型 1本
レビュー:(81)

【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。【線径(Φmm)】0.2【材質(柄部)】スチール

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > チャンネルブラシ

12. スコッチブライト 工業用パッド7447 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチブライト 工業用パッド7447 1枚ほか
レビュー:(54)

【特長】日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。【用途】サビ取り すり傷ぼかし(万能型)【厚さ(mm)】5【色】赤茶【砥材】A(酸化アルミニウム)【グレード】VF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

13. ピカール液 日本磨料工業

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本磨料工業 ピカール液 1缶(180g)ほか
レビュー:(143)

【特長】乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど【適合材】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など【成分】研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 研磨材料 > 研磨粒・砂・ペースト

14. スポンジ研磨材 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥198 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スリーエム(3M) スポンジ研磨材 1枚ほか
レビュー:(106)

【特長】曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。【用途】木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし【厚さ(mm)】5【砥材】A(酸化アルミニウム)【適合材】木材、プラスチック、陶器、金属など

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

15. SKSハンドタップ 早坂精密工業

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
早坂精密工業 SKSハンドタップ 1本
レビュー:(70)

【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。【用途】3級ゲージ用【形状】M6以下は突き出しセンタとなります

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > ハンドタップ

16. マジックディスク モノタロウ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ マジックディスク 1パック(5枚)ほか
レビュー:(85)

【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。【適合材】金属【種別】マジック式【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクタイプ

17. 切断砥石 両面補強 「鬼切丸」 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 切断砥石 両面補強 「鬼切丸」 AZ 径105mm×厚さ1.0mm 1枚ほか
レビュー:(27)

【特長】待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用【粒度】60【砥材】AZ【仕様】両面補強【色】黒【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500【硬度】P【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

18. 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸ドリル TiNコート 1本
レビュー:(36)

【特長】刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。【材質】ハイス鋼(HSS)【表面処理】TiNコーティング【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】X形シンニング(Φ3mm以上)【ねじれ角(°)】標準

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

19. 空研ぎペーパー モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 空研ぎペーパー 1パック(5枚)
レビュー:(197)

【特長】空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。【用途】金属塗装面、木工生地の研磨などに。【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW【適合材】金属、木工

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 空砥ぎペーパー

20. 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥83 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm 1枚ほか
レビュー:(93)

【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。【種別】両面補強【色】黒【結合剤】B【適合材】ステンレス【最高使用周速度(m/s)】80

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > ステンレス用

21. 研磨ディスク ジルコニア モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ 研磨ディスク ジルコニア 1枚ほか
レビュー:(38)

【特長】従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。【用途】ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。【適合材】ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等【砥材】ジルコニア【適合】ディスクグランダー【研磨材の構造】サンドペーパー【適合ツール】グラインダー【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > 研磨布ディスク

22. バイメタルホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個
レビュー:(113)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

23. 超硬ロータリーバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ロータリーバー 1本
レビュー:(51)

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー

24. コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別)   ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
レビュー:(89)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。【材質】コバルト高速度鋼【先端角(°)】120【ドリルのシンニング形状】X型シンニング【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

25. スーパーカットRSC 日本レヂボン

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本レヂボン スーパーカットRSC 1枚ほか
レビュー:(93)

【特長】技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。【用途】小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。【硬度】P

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

26. デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本
レビュー:(41)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。【シャンク】SDSplus

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

27. 超硬ホールソー 分割刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ホールソー 分割刃 1個
レビュー:(53)

【特長】3分割の超硬チップ刃を採用し抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。【用途】鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。【全長(mm)】93【ドリル径(Φmm)】6【有効切削能力(mm)】4【直径交差(mm)】±0.2【適合電動機】電気ドリル・ボール盤

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

28. マジックディスク 穴あり モノタロウ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ マジックディスク 穴あり 1パック(5枚)ほか
レビュー:(64)

【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに【適合材】金属、木工【種別】マジック式(穴アリ)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクタイプ

29. チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ チップソー 鉄・ステンレス兼用 1枚
レビュー:(15)

【特長】チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼【適合材】鉄・ステンレス【材質】合金工具鋼SK-5【使用チップ】超硬(パウダーチタン)

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断機用カッター(チップソー)

30. ストレートドリル TiNコート モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル TiNコート 1本
レビュー:(106)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。【材質】HSS【表面処理】TiN【被削材】一般鋼、合金鋼、鋳鉄【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】無

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

31. コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
レビュー:(72)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

32. 切断砥石 両面補強 AHX 径105mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 切断砥石 両面補強 AHX 径105mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ 1枚ほか
レビュー:(12)

【特長】一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。【用途】ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ【仕様】両面補強【粒度】60【厚さ(mm)】1.0/1.2【色】黒【砥材】AHX【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】P【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【外径(Φmm)】106【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

33. 真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 真鍮ブラシ 手付型 1本
レビュー:(61)

【特長】真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。【用途】艶出し作業用・研磨用【質量(g)】35

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > メンテナンスブラシ

34. 六角軸3倍スピードドリル SK-11

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SK-11 六角軸3倍スピードドリル 1本
レビュー:(81)

【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂【適合機種】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー【材質】ハイス鋼【軸径(Φmm)】6.35

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

35. 飛騨の匠 日本レヂボン

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本レヂボン 飛騨の匠 1枚ほか
レビュー:(86)

【特長】三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は博物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。【用途】一般鋼・ステンレス鋼用【タイプ】一般鋼・ステンレス鋼【硬度】P

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

36. チップソー 木工用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ チップソー 木工用 1枚
レビュー:(155)

【特長】木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属【用途】木材、合板、集成材、OSB材、MDF材【仕様】両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有【適合】電気丸のこ【種別】造作用【適合材】木工

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断機用カッター(チップソー)

37. スポンジ研磨材 モノタロウ

販売価格(税別)   ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ スポンジ研磨材 1枚ほか
レビュー:(28)

【特長】スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮! 柔軟性があるので、曲面にフィットします。【用途】塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに【厚さ(mm)】5【寸法(mm)】140×115【砥材】A材(酸化アルミニウム)【研磨材の構造】スポンジ

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

38. 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm 1箱(10枚)
レビュー:(91)

【特長】極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。【種別】両面補強【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】T【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【主要切断材料】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

39. 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm 1箱(10本)
レビュー:(186)

【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。【砥材】アルミナ【適合材】金属

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ベルト研磨

40. ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 高耐久 1本
レビュー:(9)

【特長】Φ1.0〜Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!【用途】穴あけ作業に。【材質】ハイス鋼(M2)【表面処理】ブライト仕上げ【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】ノーマルポイント【適合被削材種】一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ