検索条件:

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. 工業用研磨パット(#320) モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 工業用研磨パット(#320) 1箱(10枚)ほか
レビュー:(149)

【特長】もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。【用途】サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 【厚さ(mm)】約8 【色】赤茶 【砥材】酸化アルミニウム 【適合材】鋼板、アルミなど

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート
注文コード 品番 内容量 粒度 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17034395 K#320 1箱(20枚) 320 150×230 ¥1,690 0営業日後以内

2. 男前切断砥石「ノンスリップ切断U」 AHX105mm×1.0/2.0mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「ノンスリップ切断U」 AHX105mm×1.0/2.0mm厚 1枚ほか
レビュー:(7)

【特長】一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。【用途】ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 【仕様】両面補強 【粒度】60 【厚さ(mm)】1.0/1.2 【色】黒 【砥材】AHX 【穴径(Φmm)】15 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【外径(Φmm)】106 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
78851097 - 1箱(10枚) ¥1,490 0営業日後以内

3. 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ105mm×1.0mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ105mm×1.0mm厚 1枚ほか
レビュー:(12)

【特長】待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】60 【砥材】AZ 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 厚さ(mm) 穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
73971914 ONI-AZ105×1.0 1箱(10枚) 105 1 15 ¥1,290 0営業日後以内

4. 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ105mm×1.6mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ105mm×1.6mm厚 1枚ほか
レビュー:(3)

【特長】Φ105mm/1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】46 【砥材】AZ 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500 【硬度】S 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 厚さ(mm) 穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
14733986 ONI-AZ105×1.6 1箱(10枚) 105 1.6 15 ¥1,590 0営業日後以内

5. 男前グリーンV(ノーパッドオフセット型フレキシブル砥石) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前グリーンV(ノーパッドオフセット型フレキシブル砥石) 1箱(20枚)
レビュー:(7)

【特長】専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。【用途】一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 【適合材】一般鋼、ステンレス、アルミ等 【砥材】Z 【仕様】1枚補強 【色】緑 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】72 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石
注文コード 品番 内容量 粒度 穴径(Φmm) 厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
68086183 Z-3mm-#36 1箱(20枚) 36 15 3 ¥2,590 0営業日後以内
68086192 Z-3mm-#46 1箱(20枚) 46 15 3 ¥2,590 0営業日後以内
68086208 Z-3mm-#60 1箱(20枚) 60 15 3 ¥2,590 0営業日後以内
68086217 Z-3mm-#80 1箱(20枚) 80 15 3 ¥2,590 0営業日後以内

6. 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ125mm×1.3mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ125mm×1.3mm厚 1枚ほか
レビュー:(5)

【特長】ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】46 【砥材】AZ 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】12200 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

7. 旋削用チップ TNGG-C 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
男前モノタロウ 旋削用チップ TNGG-C 1箱(10個)
レビュー:(13)

【特長】(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種 【種別】ネガ 【材質】MNP30(サーメット) 【形状】正三角形60° 【被削材】P(鋼)/K(鋳鉄) 【対応材質】タンガロイ:NS530/NS720/NS730 京セラTN60/TN6020 住友電工:T1500A 三菱マテリアル:NX2525/NX3025 サンドビック:GC1525/CT5015 日立ツール:CZ25 ダイジェット:CX50/CX75 イスカル:IC20N/IC30N/IC520N/IC530N 【内接円直径(Φmm)】9.525 【勝手】右 【厚さ許容差(mm)】±0.13 【内接円許容差(mm)】±0.025 【刃長l(mm)】16.5 【切削領域】精密仕上げ 【穴の有無】あり 【厚さs(mm)】4.76 【コーナー半径rc(mm)】0.4 【穴径d1(Φmm)】3.81 【コーナー高さ許容差(mm)】±0.025 【切削条件】被削材:P(鋼)・ISO f=0.2〜0.3mm/rev Vc=150〜300m/min ・ANSI f=.008〜.012ipr Vc=492〜984sfm

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ポジティブチップ > 三角形

8. 男前切断砥石「ニューセラミックス」 NSX105mm×1.0mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「ニューセラミックス」 NSX105mm×1.0mm厚 1枚ほか
レビュー:(5)

【特長】モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】60 【主要切断材料】一般鋼・ステンレス鋼 【砥材】NSX 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

9. フライス用チップ SDKN 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,490
男前モノタロウ フライス用チップ SDKN 1箱(10個)
レビュー:(20)

【厚さ(mm)】3.18 【被削材】P(鋼) 【対応材質】タンガロイ:NS740 京セラ:TN100M/TN60 住友電工:T3000Z 三菱マテリアル:VP45N/NX4545 サンドビック:CT530 日立ツール:CZ25/MZ3000/CH7035 ダイジェット:CX75/PX75/PX90/CX99 イスカル:IC530N/IC30N 【内接円直径(Φmm)】12.7 【勝手】なし 【ノーズ位置許容差(mm)】±0.013 【厚さ許容差(mm)】±0.025 【逃げ角(度)】15 【内接円許容差(mm)】±0.05〜±0.13 【穴の有無】なし 【切削条件】被削材:P(鋼)・ISO f=0.1〜0.25mm/t Vc=150〜300m/min ・ANSI f=.004〜.010ipr Vc=492〜984sfm

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ポジティブチップ > 正方形

10. 男前グリーンX(ノーパッドオフセット型フレキシブル砥石) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
男前モノタロウ 男前グリーンX(ノーパッドオフセット型フレキシブル砥石) 1箱(20枚)
レビュー:(4)

【特長】吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。【用途】一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 【仕様】2枚補強 【色】緑 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】72 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石

11. 旋削用チップ CNMG-M 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 旋削用チップ CNMG-M 1箱(10個)
レビュー:(8)

【種別】ネガ 【形状】ひし形80° 【内接円直径(Φmm)】12.7 【厚さ許容差(mm)】±0.13 【内接円許容差(mm)】±0.05〜±0.13 【穴の有無】あり 【厚さs(mm)】4.76 【コーナー半径rc(mm)】0.8 【穴径d1(Φmm)】5.16 【コーナー高さ許容差(mm)】±0.08〜±0.18

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ネガティブチップ > ひし形

12. 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,890
モノタロウ 突切加工用チップ MTN3 1箱(10個)
レビュー:(13)

【特長】突切り加工用のチップです。 【幅(mm)】3.125 【被削材】P(鋼) 【表面処理】TiNコーティング 【勝手】なし 【寸法R(mm)】0.3 【切削条件】送り量(mm/r):0.05-0.2切削速度(m/min):炭素鋼 150-280 低合金鋼110-200 硬合金鋼110-190 鋳鋼100-170(湿式加工に適合)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 溝入れ・突っ切り

13. 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ180mm×1.5mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ180mm×1.5mm厚 1枚ほか
レビュー:(1)

【特長】Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】46 【砥材】AZ 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】8373 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

14. フレキシブル砥石 男前タッチAC 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
男前モノタロウ フレキシブル砥石 男前タッチAC 1枚ほか

【特長】適度な柔軟性を持った、使い易さとコストパフォーマンス抜群のフレキシブル砥石です! オフセット砥石に比べ薄く、しなりがあるので振動も少なく音も静か。 一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に最適なAC砥材タイプ。 安心の国内一流メーカー製造。【用途】一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業 【適合材】一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物 【砥材】AC 【仕様】1枚補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】72 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石

15. フレキシブル砥石 男前タッチWA 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ フレキシブル砥石 男前タッチWA 1枚ほか
レビュー:(2)

【特長】適度な柔軟性を持った、使い易さとコストパフォーマンス抜群のフレキシブル砥石です! オフセット砥石に比べ薄く、しなりがあるので振動も少なく音も静か。 ステンレス鋼や工具鋼などの比較的加工しづらいものに対しても効果的なWA砥材タイプ。 安心の国内一流メーカー製造。【用途】ステンレス鋼・合金鋼等の研磨作業 【適合材】ステンレス鋼・合金鋼等 【砥材】WA 【仕様】1枚補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】72 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石

16. フライス用チップ TEEN 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
男前モノタロウ フライス用チップ TEEN 1箱(10個)
レビュー:(3)

【厚さ(mm)】4.76 【被削材】P(鋼) 【対応材質】タンガロイ:NS740 京セラ:TN100M/TN60 住友電工:T3000Z 三菱マテリアル:VP45N/NX4545 サンドビック:CT530 日立ツール:CZ25/MZ3000/CH7035 ダイジェット:CX75/PX75/PX90/CX99 イスカル:IC530N/IC30N 【内接円直径(Φmm)】12.7 【ノーズ位置許容差(mm)】±0.025 【厚さ許容差(mm)】±0.025 【逃げ角(度)】20 【内接円許容差(mm)】±0.025 【穴の有無】なし 【切削条件】被削材:P(鋼)・ISO f=0.1〜0.2mm/t Vc=150〜300m/min ・ANSI f=.004〜.008ipr Vc=492〜984sfm

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ポジティブチップ > 三角形

17. 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ150mm×1.4mm厚 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 男前切断砥石「鬼切丸」 AZ150mm×1.4mm厚 1枚ほか
レビュー:(1)

【特長】Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用 【粒度】46 【砥材】AZ 【仕様】両面補強 【色】黒 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】10191 【硬度】P 【使用工具】ディスクグラインダー 【最高使用周速度(m/s[m/min])】80 【結合剤】BF

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

戻る ページ: 1 次へ