検索条件:
ブランドベッセル

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. クッションドリル鉄工用 ベッセル

販売価格(税別)   ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル鉄工用 1本
レビュー:(8)

【特長】高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。【用途】鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。【シャンク径(Φmm)】6.35

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)有効長(mm)溝長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09523534 AMD-2.0 1本 2.0 32 24 ¥389 0営業日後以内
09171513 AMD-2.5 1本 2.5 40 30 ¥389 0営業日後以内
09523543 AMD-2.8 1本 2.8 44 33 ¥419 0営業日後以内
09523552 AMD-3.0 1本 3.0 44 33 ¥419 0営業日後以内
09171522 AMD-3.2 1本 3.2 48 36 ¥439 0営業日後以内

2. クッションドリル コンクリート用 ベッセル

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル コンクリート用 1本
レビュー:(3)

【特長】本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。 この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。【用途】モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。【シャンク径(mm)】6.35【材質】高硬度HSS(ハイス)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm)刃径(mm)有効長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10006954 ACD-3.0 1本 3 3.0 45 ¥629 0営業日後以内
10006963 ACD-3.2 1本 3.2 3.2 45 ¥629 0営業日後以内
10006972 ACD-3.4 1本 3.4 3.4 45 ¥629 0営業日後以内
10006981 ACD-3.5 1本 3.5 3.5 45 ¥629 0営業日後以内
10006997 ACD-3.8 1本 3.8 3.8 50 ¥659 0営業日後以内

3. クッションドリル(コンクリート用) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,880 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル(コンクリート用) 1セット

【特長】モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。【適合機種】エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー【材質(刃)】特殊鋼【質量(g/セット)】63【シャンク径(mm)】6.35

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(mm)有効長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39400417 ACD3S-3.4 1セット 3.4 45 102 ¥1,880 0営業日後以内
39400426 ACD3S-3.5 1セット 3.5 45 102 ¥1,880 0営業日後以内
39400435 ACD3S-4.3 1セット 4.3 50 107 ¥1,890 0営業日後以内

4. エアーソーブレード ベッセル

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ベッセル エアーソーブレード 1セット(10本)
レビュー:(1)

【特長】GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。【トラスコ品番】371-1838【適合機種】GT-AS10/GT-AS100【刃形】標準刃【山数】32

切削工具・研磨材 > 切削工具 > バンドソー/鋸刃(のこ刃) > セーバーソーブレード
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39494201 ASB32 1セット(10本) ¥2,990 0営業日後以内

5. エアソー(専用エアソーブレード) ベッセル

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル エアソー(専用エアソーブレード) 1箱(10本)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > バンドソー/鋸刃(のこ刃) > セーバーソーブレード
注文コード 品番 内容量 刃の種別山数質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37433593 ASB-32H 1箱(10本) コバルト入超厚刃 32 5 ¥3,590 0営業日後以内
37433584 ASB-24H 1箱(10本) コバルト入超厚刃 24 5 ¥3,590 0営業日後以内
37433602 ASB-32T 1箱(10本) 薄刃 32 3 ¥2,890 取扱終了

6. クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル コンクリート用ロング 1本
レビュー:(1)

【特長】本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。【用途】モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、。プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。【材質】高硬度HSS(ハイス)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

7. キャップドリル ベッセル

販売価格(税別) ¥569 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル キャップドリル 1本

【特長】ビットにワンタッチで取り付けできる下穴用ドリルです。片手で着脱でき、穴あけとねじ締めを交互に行う連続作業を、簡単・スピーディに行えます。サイズで色分けしており、ドリル径が分かりやすくなりました。【用途】被削材:薄鉄板、木。薄鉄板、木下地の下穴あけに。【材質】ドリル:高速度鋼(HSS)、キャップ:樹脂

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > その他ドリル

8. キャップドリルチャック ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ベッセル キャップドリルチャック 1本

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ビットにワンタッチで取り付けできるドリルチャックです(ドリル径1.5mm〜6.5mm用)。 ツバつき樹脂カバー採用で持ちやすさ、ドリルの熱対策に有効です。 片手で着脱でき、穴あけとねじ締めを交互に行う連続作業を、簡単・スピーディにおこなえます。【用途】ドリル径1.5mm〜6.5mm用 薄鉄板、木下地の下穴あけに【トラスコ品番】398-5211【色】黒【六角対辺(mm)】6.35【口径(Φmm)】1.5〜6.5

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

9. クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル鉄工用AMD 1本

【特長】樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)【用途】被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。【材質】高速度鋼(HSS)【仕様】18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)【2018年トラスコ掲載ページ】1 0136

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

10. クッションドリル 下穴錐 ベッセル

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル 下穴錐 1本
レビュー:(1)

【特長】耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。【用途】木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。【六角軸対辺(mm)】6.35

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ドリル

11. ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ベッセル ケッサクドリル鉄工用KMD 1セット(5本)ほか

【特長】先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。【用途】被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に【材質】高速度鋼HSS(ハイス)鋼【仕様】X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)【寸法(mm)】(ボール溝)13【シャンク形状】六角

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

12. クッションドリル鉄工用 ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル クッションドリル鉄工用 1セット

【特長】樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯触れ激減で高速穴あけができます。【用途】被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。【仕様】スライドパック入り

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

13. クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
ベッセル クッションドリル鉄工用 3本組み 1セット(3本)

【特長】樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯触れ激減で高速穴あけができます。高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。【用途】被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。【トラスコ品番】835-7840【セット内容】3.5mm…3本、3.5X3本【2018年トラスコ掲載ページ】1 0136

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

14. ピタットホルダー6 ベッセル

販売価格(税別) ¥999
4営業日後以内
ベッセル ピタットホルダー6 1個

【トラスコ品番】810-6865【材質】ゴム(パッド部)

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクペーパー

15. エアーソー用替刃 ASC25-5 ベッセル

販売価格(税別) ¥919
4営業日後以内
ベッセル エアーソー用替刃 ASC25-5 1個

【特長】GT-AS10/AS100用ブレードです。【用途】はつり・剥離などの軽作業に【仕様】スクレッパー【トラスコ品番】810-6685【適合機種】GT-AS10/GT-AS100【材質】特殊合金鋼【刃幅(mm)】25

切削工具・研磨材 > 切削工具 > バンドソー/鋸刃(のこ刃) > セーバーソーブレード

16. フラップホイル FL60 ベッセル

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
ベッセル フラップホイル FL60 1セット(5個)

【トラスコ品番】810-6696【軸径(Φmm)】6【砥粒】アルミナ

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

17. ファイバホイル FB1000 ベッセル

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ベッセル ファイバホイル FB1000 1セット(5個)

【トラスコ品番】810-6692【軸径(Φmm)】6

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

18. ブラシホイル BHW10 ベッセル

販売価格(税別) ¥3,390
4営業日後以内
ベッセル ブラシホイル BHW10 1個

【トラスコ品番】810-6686【材質】砥粒入りナイロン

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

19. フラップホイル FL120 ベッセル

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
ベッセル フラップホイル FL120 1セット(5個)

【トラスコ品番】810-6695【軸径(Φmm)】6【砥粒】アルミナ

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

20. ファイバホイル FB400 ベッセル

販売価格(税別) ¥4,590
4営業日後以内
ベッセル ファイバホイル FB400 1セット(5個)

【トラスコ品番】810-6693【軸径(Φmm)】6

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

21. ファイバホイル FB600 ベッセル

販売価格(税別) ¥4,590
4営業日後以内
ベッセル ファイバホイル FB600 1セット(5個)

【トラスコ品番】810-6694【軸径(Φmm)】6

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フラップホイール

22. クッションドリル(鉄工用) ベッセル

ベッセル クッションドリル(鉄工用)

【特長】X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。【用途】鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。【セット内容】3.5mm×6

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

23. ピタットディスクペーパー60 ベッセル

ベッセル ピタットディスクペーパー60

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクペーパー

戻る ページ: 1 次へ