帯鋸刃マキタ当日出荷
定置式で優れた直進性
用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトハイス)適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
切断砥石305非金属(10入)マキタ3日以内出荷
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
ダイヤ205セグメント湿式マキタ当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205厚さ(mm)2内径(Φmm)25適合機種カッタ:4108R高さ(mm)7.5適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
ダイヤ 波型マキタ3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ マルチマキタ当日出荷から3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
ダイヤ セグメントマキタ当日出荷から3日以内出荷
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
ポータブルバンドソー用ブレード(24山)マキタ(1件のレビュー)当日出荷
定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル材質BIM(刃先コバルトバイス)1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
帯鋸刃マキタ当日出荷から3日以内出荷
定置式で優れた直進性
用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
ダイヤ 金属溶着マキタ3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
厚さ(mm)3.2内径(Φmm)30.5リング内径(Φmm)22、25.4高さ(mm)8