鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から14日以内出荷
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
1箱(20個)
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118
適合サイズ3
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤナセ(柳瀬)セラボン
エコ商品、RoHS
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
刃の目立て、各種工具の仕上げ。粒度:中目#320、細目#500相当。
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
14日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ
(234種類の商品があります)
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
軸径(Φmm)4.6
粒度320
全長(mm)200
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
外径(Φmm)28
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100
適合材金型
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980~
税込¥14,278~
14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)11
全長(mm)100
カラット(ct)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り
長さ(mm)175
幅(mm)16
高さ(mm)10
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。