切削工具・研磨材 :「S軸」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)250
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 全長(mm)110 有効長(mm)50
1パック(3本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)