切削工具・研磨材 :「研磨ディスク 木工」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
内径(Φmm)22
外径(Φmm)180
砥粒Z
適合材ステンレス/一般金属/非金属
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。
経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!
用途ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など)
一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など)
アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など)
非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒A
適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。
切断でご使用ください。
グラインダー、専用切断機でご使用下さい。
スピードコントローラーを併用して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨
農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨
ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨
刃先R(mm)15
サイズ(mm)100×0.8×20(15)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等
付属品専用パッド1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。