用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
用途木工用
一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
使用電動機各種マルノコ
マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板
仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃先超硬チップ
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)40
適合材木工
使用電動機各種マルノコ
用途プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.2
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。
材質刃先:サーメットチップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
トラスコ品番809-5072
材質刃先:超硬チップ
刃数80
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)203
適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
トラスコ品番162-3854
材質刃先:ダイヤモンドチップ
刃数10
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.5
適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。
切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。
ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。
切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.85
刃数(p)30
トラスコ品番809-4889
適合材鉄工
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)165
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)90
アズワン品番64-9666-63
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
デルタチップ。高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。スクイ角が大きいので、大変良く切れます。ランダム刃型。直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。レーザースリット。樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収!心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。
用途木工用。用途詳細。木質系建材。◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。その他。×(不適切)・・
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
適合材特に木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板、石膏ボード
使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ
刃型組刃型両側面研磨仕上
デルタチップ
高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。
スクイ角が大きいので、大変良く切れます。
ランダム刃型
直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。
用途木工用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ
刃型組刃型両側面研磨仕上
用途6型・7型マルノコ用
外径(Φmm)190
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ
刃型両側面研磨仕上
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。