切削工具・研磨材 :「石材用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断
刃厚T(mm)2.4
適合材石材
チップ高さX(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)7.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)20
種別ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)7
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)6.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)6.0
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。
外径(mm)307
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番828-5672
セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100
使用工具エンジンハンドカッター
付属リング穴径(Φmm)20/22
チップ高さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ5 0809
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6.0
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0981
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用
全長(mm)68
軸径M10
有効長(mm)35
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したセグメントタイプです。
御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター
適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター
外径(Φmm)230
穴径(Φmm)22
刃厚(mm)2.2
トラスコ品番852-3974
セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め
材質工具鋼
質量(g)650
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600
付属リング穴径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。
天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5750
材質【台金】工具鋼
寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5751
材質【台金】工具鋼
寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
1枚
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
一枚で多種材質を切断
事故災害に迅速で確実な対応が可能
多種材質の切断に対応可能
事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
用途災害救助における建物や車両等の切断
鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)
外径(Φmm)303
刃厚(mm)2.5
チップ幅(mm)4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様乾式
適合材大理石・FRP
チップ幅(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0973
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚T(mm)2
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ高さX(mm)8
高い安全性
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
切れ味の向上
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚T(mm)2.3
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。