ヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #3日本スプリュー3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2日本スプリュー3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3日本スプリュー4日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
メートルねじ用タップ 並目ねじ用日本スプリュー(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。セット内容#2、#3各1本
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~