こんなお得な商品も!
カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。
適合材金属、木材
ねじ径M10×P1.5
外径(Φmm)95
材質線材:ナイロン
タイプ平面・曲面・凸凹面用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)22
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)15
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。