電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角ミニモ翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mmヤナセ(柳瀬)翌日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)翌日出荷から9日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵用延長ホース3Mミヤナガ3日以内出荷
集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。
用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
軸付砥石 (軸径3mm)PFERD 馬印¥4,898~税込¥5,388~
1箱(10本)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/ツクシ) 3mmニューレジストン当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状ツクシ(イノックスカット)刃長(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/球) 3mmニューレジストン翌日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状球(イノックスカット)全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mmニューレジストン当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状砲弾(イノックスカット)刃長(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/円筒) 3mmニューレジストン翌日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)3形状円筒(イノックスカット)刃長(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。
ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。
ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ぷちマクトル用延長軸ツボ万(1件のレビュー)当日出荷
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー
(735件のレビュー)当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スティックホルダーヤナセ(柳瀬)当日出荷
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118適合サイズ3RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー Aキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
軸径3mmで工場で良くご使用になるサイズを選定しセットにしました。キットにより特別にお求めやすい価格になりました。
小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 内径・交差穴用ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
瓦プロ三京ダイヤモンド工業翌日出荷から3日以内出荷
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断
刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。
積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミナ軸径(Φmm)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)イチグチ(2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
フラップホイル (直径25mm・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
フラップホイル (直径30mm・軸径3mm)イチグチ(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨直径×幅W(mm)30×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~