絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 三菱マテリアル(6)
  • マパール(13)
  • グーリング(8)
  • ケナメタル(8)
  • 京セラ(7)
  • サンドビック(5)
  • ミヤナガ(3)
  • 谷テック(2)
  • 三洋工具(2)
  • 大見工業(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • レヂトン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ギケン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(63)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「cfrp」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
PCD 3枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 3枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
99,980税込109,978
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 3枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 3枚刃エンドミル レギュラグーリング
98,980税込108,878
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 2枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 2枚刃エンドミル レギュラグーリング
47,980税込52,778
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD) マパールMEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)マパール
12,980税込14,278
1本
当日出荷
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ 三菱マテリアルMCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ 三菱マテリアル2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72
2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ三菱マテリアル
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング) 京セラ圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング)京セラ
7,898税込8,688
1本
29日以内出荷
圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ダイヤモンドコーティング) 京セラスクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ダイヤモンドコーティング)京セラ
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ノンコーティング) 京セラスクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ノンコーティング)京セラ
4,398税込4,838
1本
29日以内出荷
低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング)京セラ
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング)京セラ
6,498税込7,148
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120京セラ
18,980税込20,878
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。
用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
FRP用超硬カッター リューターFRP用超硬カッターリューター
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
17,980税込19,778
1本
当日出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
コロドリル452 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリルサンドビック
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル452 サンドビックコロドリル452サンドビック
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。材種CD10
コロドリル452 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリルサンドビック
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドリーマサンドビック
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
30,880税込33,968
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
CFRP用バリレスドリル 三洋工具CFRP用バリレスドリル三洋工具
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STADOSG(オーエスジー)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DADOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH OSG(オーエスジー)CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCHOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
EPカッター レヂトンEPカッターレヂトン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から50日以内出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら