配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「トレイ B4」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ハーフユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類Rc
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。