検索条件:
ブランドベッセル

32件中 1件〜32件

並び替え:

1. エアダスター ベッセル

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル エアダスター 1個
レビュー:(5)

【特長】4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。【仕様】エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa【使用温度範囲(℃)】0〜60(32〜140°F)【最高使用圧力(MPa)】0.97【空気消費量(L/min)】135【使用流体】圧縮空気【エアーホース内径(Φmm)】4以上

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン
注文コード 品番 内容量 ノズル長(mm)ノズル口径(Φmm)接続方式 販売価格 出荷目安 数量
10006105 AD-2 0N-PB 1個 0 2.1 カプラー接続 ¥1,490 0営業日後以内
10006114 AD-2 100N-PB 1個 100 2.1 カプラー接続 ¥1,990 0営業日後以内

2. エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル エアーダスター(標準ロングノズル) 1個
レビュー:(4)

【特長】大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。【用途】除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。【最高使用圧力】0.97MPa

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン
注文コード 品番 内容量 ノズル長(mm)ノズル口径(Φmm)取付口 販売価格 出荷目安 数量
36996181 AD-2 100N 1個 100 2.1 (エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 ¥1,790 0営業日後以内
36996127 AD-2 200N 1個 200 2.1 (エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 ¥2,490 0営業日後以内
36996145 AD-2 300N 1個 300 2.1 (エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 ¥2,590 0営業日後以内

3. エアーダスター ベッセル

販売価格(税別) ¥999
ベッセル エアーダスター 1個
レビュー:(7)

【用途】ホース取付口/コンセント・カプラ用【全長(mm)】125(継手含む)【質量(g)】245(継手含む)【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.7【使用流体】圧縮空気【エアーホース内径(Φmm)】4以上【常用使用圧力(MPa)】0.5【ノズル形状】標準ノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン
注文コード 品番 内容量 ノズル口径(Φmm)空気消費量(L/min)ノズルねじ径 販売価格 出荷目安 数量
10046933 AD-4N-PB 1個 2 180 G1/8 ¥999 0営業日後以内

4. エアーダスター ロングノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル エアーダスター ロングノズル 1台
レビュー:(1)

【特長】強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用【空気消費量(L/min)】180【付属品】カプラ付

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン
注文コード 品番 内容量 ノズル口径(Φmm)トラスコ品番全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75252152 AD-4N-150 1台 2.5 409-5430 275 ¥1,790 0営業日後以内
75252161 AD-4N-200 1台 2.5 409-5448 325 ¥1,890 0営業日後以内
75252177 AD-4N-300 1台 2.5 409-5456 425 ¥1,990 0営業日後以内

5. 自在ノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥959 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 自在ノズル 1個
レビュー:(1)

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【先端外径(Φmm)】7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル
注文コード 品番 内容量 ノズル長(mm)ノズル口径(Φmm)ねじ寸法 販売価格 出荷目安 数量
75255284 LF-150 1個 150 2.3 G1/8 ¥959 0営業日後以内
75255302 LF-300 1個 300 2.3 G1/8 ¥1,190 0営業日後以内
75255311 LF-700 1個 500 2.3 G1/8 ¥2,890 1営業日後以内
75255293 LF-200 1個 200 2.3 G1/8 ¥1,080 取扱終了

6. ロングノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥539 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル ロングノズル 1個
レビュー:(2)

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【先端外径(Φmm)】5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

7. エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S ベッセル

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ベッセル エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S 1個

【特長】4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4210【全長(mm)】239.5【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【空気消費量(L/min)】105【使用流体】圧縮空気【ノズル取付部】ノズル交換不可

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

8. エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290
ベッセル エアーダスター(流量調整ノズル) 1個
レビュー:(5)

【特長】流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。【トラスコ品番】330-6666【全長(mm)】130【質量(g)】240【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力】0.7MPa【接続方式】カプラ【空気消費量(L/min)】150【使用流体】圧縮空気【使用エアーホース内径(Φmm)】4以上

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

9. エアーダスター ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ベッセル エアーダスター 1個

【特長】大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。【用途】除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。【トラスコ品番】311-4104【質量(g)】122【最高使用圧力】0.97MPa

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

10. 消音ノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥4,890
4営業日後以内
ベッセル 消音ノズル 1個

【特長】静電気除去装置G-7R,N-2の騒音を大幅に低減します。騒音レベルが10dB以上ダウン!40ミリ幅ワイドノズルで均一に吹き付けできます。エアー流量が多く、安定した除電性能!【トラスコ品番】810-6923【色】黄【材質(ノズル)】ABS

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

11. ロング流量調整ノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥739 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル ロング流量調整ノズル 1個

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【先端外径(Φmm)】5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

12. エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ベッセル エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A 1個

【特長】25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4155【全長(mm)】242【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【使用流体】圧縮空気【ノズル取付部】ノズル交換不可

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

13. エアーダスター ベッセル

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
ベッセル エアーダスター 1本
レビュー:(2)

【特長】レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。【トラスコ品番】330-6674【全長(mm)】125【質量(g)】245【最高使用圧力】0.7MPa【接続方式】カプラ【使用流体】圧縮空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

14. エアーダスター(セーフティノズル)AD2 0S ベッセル

販売価格(税別) ¥2,290
1営業日後以内
ベッセル エアーダスター(セーフティノズル)AD2 0S 1個
レビュー:(1)

【特長】広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4147【全長(mm)】155.5【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【空気消費量(L/min)】105【使用流体】圧縮空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

15. エアーダスターAD2 0M ベッセル

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
ベッセル エアーダスターAD2 0M 1個

【特長】広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。【用途】低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4091【全長(mm)】160【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【使用流体】圧縮空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

16. エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセル

販売価格(税別) ¥1,790
1営業日後以内
ベッセル エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C 1個

【特長】オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4082【全長(mm)】145【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【使用流体】圧縮空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

17. エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ベッセル エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) 1台
レビュー:(1)

【特長】強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用【付属品】カプラ付【トラスコ品番】810-6897【全長(mm)】130【質量(g)】240【ノズル形状】流量調整ノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

18. エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
ベッセル エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P 1個

【特長】細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4198【全長(mm)】242【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【使用流体】圧縮空気【ノズル取付部】ノズル交換不可

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

19. エアダスター ベッセル

販売価格(税別) ¥1,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル エアダスター 1個

【特長】油まみれの切粉除去に最適です。【用途】工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。【最高使用圧力】0.7MPa【接続方式】カプラ

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

20. エアーダスター 自在ノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥2,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル エアーダスター 自在ノズル 1台

【特長】強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用【空気消費量(L/min)】180【付属品】カプラ付

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

21. エアーダスター 標準ノズル(PT付) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190
1営業日後以内
ベッセル エアーダスター 標準ノズル(PT付) 1台

【特長】強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用【付属品】1/4ホース継手【全長(mm)】125【質量(g)】235【ノズル形状】標準ノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

22. エアーダスター 流量調整ノズル(PT付) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
ベッセル エアーダスター 流量調整ノズル(PT付) 1台

【特長】強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。【用途】工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用【付属品】1/4ホース継手【全長(mm)】130【質量(g)】240【ノズル形状】流量調整ノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

23. エアーダスター ベッセル

ベッセル エアーダスター

【特長】軽量・コンパクト設計で本体を握ったままの安定した状態でレバー操作ができます。 作業場で便利なフック付です。【用途】板金・塗装・自動車整備・木工作業での除じん、乾燥、清掃作業全般に。【最高使用圧力】0.97MPa

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > ミニエアーダスター

24. エアーダスター セーフティーノズル(PT付) ベッセル

ベッセル エアーダスター セーフティーノズル(PT付)

【特長】軽量・コンパクトタイプ。 ハンドプロテクタ兼用フック。 本体を握ったままでレバー操作が可能。 先端がふさがってもエアーが遮断されないセーフティーノズル。【用途】鈑金・塗装・自動車整備・木工作業での除塵、乾燥、清掃作業に。 1/4ホース用【付属品】カプラ付【全長(mm)】177【質量(g)】90【空気消費量(L/min)】230【ノズル口径(Φmm)】3【ノズル形状】セーフティーノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > ミニエアーダスター

25. エアーダスター ロングノズル(PT付) ベッセル

ベッセル エアーダスター ロングノズル(PT付)

【特長】軽量・コンパクトタイプ。 ハンドプロテクタ兼用フック。 本体を握ったままでレバー操作が可能。 奥まった箇所にも便利な30°角度付ノズル。【用途】鈑金・塗装・自動車整備・木工作業での除塵、乾燥、清掃作業に。 1/4ホース用【付属品】1/4ホース継手【全長(mm)】245【質量(g)】96【空気消費量(L/min)】190【ノズル形状】30 °ロングノズル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

26. スレンダーノズル ベッセル

ベッセル スレンダーノズル
レビュー:(2)

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 隙間などの狭い場所で便利な外径2mmΦのノズル。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【先端外径(Φmm)】2

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

27. スレンダーノズル ベッセル

ベッセル スレンダーノズル

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 隙間などの狭い場所で便利な外径3mmΦのノズル。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【先端外径(Φmm)】3

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

28. プラスチックノズル ベッセル

ベッセル プラスチックノズル

【特長】AD-4エアーダスター用交換ノズル。 ワークにあたってもキズをつけにくい樹脂製ノズル。 ネジ部はG1/8【用途】AD-4交換用ノズル【ねじ寸法】G1/8【ノズル長(mm)】21【ノズル口径(Φmm)】2【先端外径(Φmm)】7.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

29. エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

ベッセル エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

【特長】4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。【用途】ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4201【全長(mm)】227【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【ノズル長(mm)】100【使用流体】圧縮空気【ノズル口径(Φmm)】2.1【ノズル取付部】ノズル交換不可【エアー取付口】Rc1/4

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

30. エアーダスターAD2 0R ベッセル

ベッセル エアーダスターAD2 0R

【特長】4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。【用途】ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。【トラスコ品番】311-4139【全長(mm)】155.5【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.97【ノズル長(mm)】30.5【使用流体】圧縮空気【ノズル口径(Φmm)】2.1【エアー取付口】Rc1/4

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン > 引き金式エアーダスターガン

31. ワンタッチ ソケット(台紙付) ベッセル

ベッセル ワンタッチ ソケット(台紙付)

【用途】ウレタンホース接続用【仕様】適法ホース内径×外径(mm):8.5×12.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

32. ワンタッチコンセント ソケット ベッセル

ベッセル ワンタッチコンセント ソケット

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

戻る ページ: 1 次へ