缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)865
幅(mm)150
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)860×150
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)420
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.35W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)860×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.45W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)865
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)865×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)500
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.38W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプ標準
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)1300
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.33W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)2000
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.51W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。