特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)104 寸法H(mm)29 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷


混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法L(mm)44 寸法H(mm)26.9 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)125 寸法H(mm)29 ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型 形状エルボ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ 寸法L(mm)69 寸法H(mm)29 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。
適合レベルマスター(六角二面幅17mm用)
1個
499 税込549
翌々日出荷

混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M 形状チーズ ねじの種類Rp×Rc 使用流体
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ 寸法L(mm)36 寸法H(mm)33.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 使用流体
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。 樹脂製アダプター付。
形状ソケット 寸法L(mm)49 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状ソケット 寸法L(mm)64 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓継手や延長する鋼管と壁面に開口した穴との隙間埋めに使用します。
形状ブッシング 材質鋼管
1個
119 税込131
翌々日出荷

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。 樹脂製アダプター付。
形状ソケット 寸法L(mm)52.5 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。
形状ソケット 適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A
1個
329 税込362
翌々日出荷

壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。
形状ソケット 適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2-22(25)、GSSKH2-13A 適合壁厚(mm)300迄
1個
369 税込406
翌々日出荷

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ 寸法L(mm)58.5 寸法H(mm)29 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
799 税込879
当日出荷

2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
54 税込59
翌々日出荷

給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
1箱(2本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付 適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷