特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa)0~1 接続ねじ1/8PT 使用流体空気 本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2 使用温度範囲(℃)5~60 タイプノーマルオープン 質量(kg)0.67 全長(mm)188 材質(ボウル)アルミニウム合金 入口管接続口径PT1/2" 出口管接続口径PT1/8"
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷