4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190 使用温度範囲(℃)35以下 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 主材質PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 動画あり
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1350 タイプパイプ組立式 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1280 吸入パイプ1150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷