配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アクチュエーター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ 作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式 使用流体空気 本体形状テーブル形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)