配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 ゲージ」の検索結果
鋭敏な反応、低感知圧力
視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。
多様な取付方法、各種取付金具が選定可能
複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型
最大表示圧力1.0MPa
表示単位MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能
種類標準型
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏
圧力特性と流量特性が優れている
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能
高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])
シリーズGA300シリーズ
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径1/4
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
種類標準型(0.9MPa)
ブラケット有り
ろ過精度(μm)40
圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9
表示単位圧力計:MPa
ドレン方式差圧式オートドレン
配管接続口径(PT)3/8”
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計有り
1個
¥1,798
税込¥1,978
16日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現
組付性向上
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
シリーズGA200シリーズ
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
配管接続口径1/4”
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336
種類中圧型(0.01~0.4MPa)
使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8
ブラケット有り
感度≦0.2%F.S.
空気消費量(L/min)≦4
使用流体空気
繰返し性≦±0.5%F.S.
表示単位【圧力計】MPa&psi
周囲温度(℃)-20~70
配管接続口径(PT)1/4”
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計有り
入力圧力(MPa)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。