ヤマト科学の配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース

検索条件:

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ダイアフラム式真空ポンプ ヤマト科学

販売価格(税別) 149,000 税込163,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヤマト科学 ダイアフラム式真空ポンプ 1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ・真空ユニット
注文コード 品番 内容量 材質寸法(mm)質量(kg) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
61613099 N810FT.18(Ex) 1個 (接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM256×187×1465.9 149,000 163,900(税込) 6営業日後以内
61613108 N810.3FT.18(Ex) 1個 (接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM281×187×1406.9 169,000 185,900(税込) 6営業日後以内
61613117 N820FT.18(Ex) 1個 (接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM268×207×1597.1 169,000 185,900(税込) 6営業日後以内
61613126 N820.3FT.18(Ex) 1個 (接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM312×207×1549.3 209,000 229,900(税込) 6営業日後以内
61613135 N840FT.18(Ex) 1個 (接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM341×226×16610.3 239,000 262,900(税込) 6営業日後以内

2. センタリング ヤマト科学

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 センタリング 1個

【特長】継手部品はSUS304製です。Oリング材質はフッ素ゴムです。<大亜真空製>【用途】グローブボックス、真空装置、分析装置【材質】SUS304【寸法D(mm)】8【寸法E(mm)】3.9【材質(Oリング)】フッ素ゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空配管用継手
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm)寸法B(mm)寸法C(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53968234 CRO-16F(フッ素ゴム) 1個 161719.1 4,590 5,049(税込) 5営業日後以内
53968243 CRO-25F(フッ素ゴム) 1個 252629.1 4,990 5,489(税込) 5営業日後以内
53968259 CRO-40F(フッ素ゴム) 1個 404143.6 6,690 7,359(税込) 5営業日後以内

3. クランプフランジ ヤマト科学

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 クランプフランジ 1個

【特長】SUS304製です。<大亜真空製>【用途】グローブボックス、真空装置、分析装置【材質】SUS304【寸法A(mm)】30

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空配管用継手
注文コード 品番 内容量 寸法B(mm)寸法C(mm)寸法OD(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53968216 CCF-25 1個 282540 4,590 5,049(税込) 5営業日後以内
53968225 CCF-40 1個 48.64055 4,890 5,379(税込) 5営業日後以内

4. クランプ ヤマト科学

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 クランプ 1個

【特長】このクランプはアルミニウムダイキャスト製で極めて堅牢で繰返し使用に耐えます。 クランプ用フランジ、ティ、エルボ、レジューサ、ベローズ、真空バルブ等を組み合わ せれば容易にかつ自在に真空排気システムを組み込むことができます。 <大亜真空製>【用途】グローブボックス、真空装置、分析装置【材質】アルミニウムダイキャスト

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空配管用継手
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm)寸法D(mm)寸法B(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53968189 CCR-16 1個 451661 3,990 4,389(税込) 5営業日後以内
53968198 CCR-25 1個 551672 4,390 4,829(税込) 5営業日後以内
53968207 CCR-40 1個 721890 4,790 5,269(税込) 5営業日後以内

5. BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト科学

ヤマト科学 BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番質量(g)相手側取付サイズ 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
61005063 BLY22-SM 1個 447-987492Rc1/4 449 494(税込) 取扱終了
61005149 BLY23-SM 1個 857-2491101Rc3/8 449 494(税込) 取扱終了
61005185 BLY24-SM 1個 857-2511122Rc1/2 509 560(税込) 取扱終了
61005255 BLY44-SM 1個 857-2530217Rc1/2 1,390 1,529(税込) 取扱終了
61005316 BLY46-SM 1個 857-2548229Rc3/4 1,590 1,749(税込) 取扱終了

6. BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト科学

ヤマト科学 BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

7. BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト科学

ヤマト科学 BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

8. BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマト科学

ヤマト科学 BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】1.5【相手側取付サイズ】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

9. BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト科学

ヤマト科学 BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

10. BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト科学

ヤマト科学 BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

11. BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマト科学

ヤマト科学 BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

12. BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト科学

ヤマト科学 BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

【特長】重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。【用途】工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。【材質】鋼鉄(クロム)【材質/仕上】本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)【使用温度範囲(℃)】-20〜80【最高使用圧力(MPa)】1.5【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

戻る ページ: 1 次へ

   ヤマト科学特集

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

水中ポンプ60HZ マキタ

水中ポンプ60HZ マキタ 税込16,390 14,900

エアコンプレッサ  60Hz マキタ

エアコンプレッサ 60Hz マキタ 税込119,900 109,000

水中ポンプ50HZ マキタ

水中ポンプ50HZ マキタ 税込16,390 14,900

≫配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品をもっと見る