23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用 仕様VU、VPパイプ兼用 材質ABS樹脂 適合穴径(Φmm)142
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
用途洗濯機用の排水トラップとして 材質ABS樹脂 ホワイト 適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.25 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口 接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC ホース内径(Φmm)30
1個
279 税込307
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。 必要な長さに切って使用。 接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20 材質塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)30
1巻
9,098 税込10,008
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。 接続部径(Φmm)直径:32
1個
449 税込494
当日出荷

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂 アイボリーホワイト 取付穴径(Φmm)142 耐荷重(kg)(4点)200
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。
用途洗濯機用のパンとして 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)(4点)300
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.46 アイボリーホワイト 耐荷重(kg)(4点)200
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)6.34 ホワイト 耐荷重(kg)(4点)200 外寸(mm)640×750
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。 一辺長さ(mm)640 高さ(mm)180 耐荷重(kg)200(4点) トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷