配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「T10」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)400
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)17
長さ(m)100
管厚2.7mm
最高使用温度(℃)95
呼び径(A)13A
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
サヤ管同士の接続に使用。
材質PE
形状カップリング
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)200
長さ(m)0.2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)150
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)800
長さ(m)0.8
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)700
長さ(m)0.7
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)600
長さ(m)0.6
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)200
長さ(m)0.2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)980
長さ(m)0.98
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)600
長さ(m)0.6
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)400
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)150
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)250
長さ(m)0.25
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)250
長さ(m)0.25
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
保温材厚(mm)5
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
厚さ(mm)(保温材)5
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)25
最高使用温度(℃)95
仕様耐候性保温材付き
形状パイプ
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
用途戸建用
種類樹脂管
材質ポリエチレン
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)28
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質ポリエチレン
仕様信号線穴付
形状キャップ
1個
¥229
税込¥252
欠品中
締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE
色青:給水用
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE
色赤:給湯用
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
T147B-13X10の両端に使用します。
1組(2個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
1巻(50m)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。