配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーエレメント」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ250C
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ350C
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
付属品ブラケット左右両側付 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(LR) ブラケット付(両側)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ550C
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)