配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アスベスト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途13用
材質ノンアスベスト
使用温度‐20/80℃
1個
¥50
税込¥55
翌日出荷
用途20用
材質ノンアスベスト
使用温度‐20/80℃
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA351NE-1.5B
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
エスコ品番EA351NE-3
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA351NE-1.5
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
エスコ品番EA351NE-3B
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-4
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート
外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-1
色白
長さ(m)0.4
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート
全長(mm)62
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-7
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-5
色白
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-2
色白
長さ(m)0.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-20A
色銀
質量(g)202
長さ(m)0.9
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-19A
色銀
質量(g)185
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,510
税込¥2,761
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-18A
色銀
質量(g)173
長さ(m)0.7
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
3日以内出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:64m H:145 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-08
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:100m H:285 D:115
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-12
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:57m H:126 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-07
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-67
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:72m H:169 D:70
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-09
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-99
チューブ外径(inch)1/2”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥55,700
税込¥61,270
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-98
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-97
チューブ外径(inch)1/4”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥46,700
税込¥51,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-70
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-69
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-95
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-92
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-83
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-78
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-76
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-96
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-91
チューブ外径(inch)1/4”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-84
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-82
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:83m H:239 D:100
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-11
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:81m H:209 D:90
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-10
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1・1/4”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-94
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。