特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

全長(mm)175 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)60.25 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

全長(mm)121 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)38.19 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

全長(mm)146 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)48.21 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷