配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「LRネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状アングルタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボ
タイプミリサイズ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
最高温度範囲(℃)+5~+60
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
接続ねじ種類R
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状メスパネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
材質(本体)難燃性PBT樹脂
質量(g)13
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
寸法L(mm)41.3
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)12.6
接続ねじM5×0.8
材質(ねじ部)黄銅
寸法W(mm)12.5
使用流体空気、水
寸法d1(Φmm)2
寸法d2(Φmm)4.2
最小内径(Φmm)2
寸法P3(mm)14.7
寸法P4(mm)12.2
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)15
寸法L11(mm)24.8
接続ねじ種類M
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ
質量(g)11
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)+20~+60
寸法L(mm)32.6
有効断面積(mm2)2
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)4
ねじの種類M
寸法D(mm)10
使用流体空気
寸法d1(mm)2
ねじサイズ(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)16
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ユニオンティー
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yユニオン
使用流体空気
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー
タイプミリタイプ
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント
タイプミリタイプ
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
寸法d2(mm)3.2
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
流量の微調整が可能です。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプ
タイプミリサイズ
シリーズプッシュワンタイプ
寸法A(mm)7.3
寸法L2(mm)13.7
寸法M(mm)8
寸法N(mm)11
寸法K(mm)【全開】36【全閉】31
ねじ寸法TR1/8
二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。