配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アブ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途定期メンテナンス
ガスケットスリット有
関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
用途定期メンテナンス
適合本体UX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196A
ガスケットスリット有
関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
材質(プレート)SUS316
寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
適合ロウ材ニッケル
用途定期メンテナンス
適合本体UX-115 / 116 / 125 / 126 / 195 / 196
ガスケットスリット無
関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着
付属品オイラー1個
セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個
容量200ml
接着剤ニトリルゴム系接着剤
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス
関連資料取付説明書(0.24MB)
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316
仕様ろう材:ニッケル
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)150
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)EPDM
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス
材質EPDM
取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。
断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)130
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)NBR
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着
材質ゴム系接着剤
1缶(500mL)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス
材質NBR
取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。