ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,088
税込¥2,297
4日以内出荷
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様パッケージ品
材質黄銅
ねじ径(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)0.7
入数10/箱、100/梱
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅
長さ(mm)200
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
単水栓を10ミリ高くして、吐水位置を調整することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6492-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。