検索条件:

166件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
08010904 32 1巻 32.438.61 ¥1,490 2営業日後以内
08010913 32 1巻 32.438.62 ¥1,990 2営業日後以内
08010922 32 1巻 32.438.63 ¥2,690 2営業日後以内
08010931 32 1巻 32.438.64 ¥3,390 2営業日後以内
08010947 32 1巻 32.438.65 ¥3,990 2営業日後以内

2. V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A2型 1巻
レビュー:(16)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88928497 25Φx1m 1巻 25.430.81 ¥1,290 3営業日後以内
88928506 25Φx2m 1巻 25.430.82 ¥1,890 3営業日後以内
88928515 25Φx3m 1巻 25.430.83 ¥2,590 3営業日後以内
88928524 25Φx4m 1巻 25.430.84 ¥3,290 3営業日後以内
88928533 25Φx5m 1巻 25.430.85 ¥3,890 3営業日後以内

3. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 適合ホース外径(Φmm)適合線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09230943 SY32 1個 32ダクトホースΦ32、ダクトカフスΦ322.6 ¥269 0営業日後以内
09230952 SY38 1個 38ダクトホースΦ38、ダクトカフスΦ382.6 ¥269 0営業日後以内
09230961 SY50 1個 50ダクトホースΦ50、ダクトカフスΦ502.6 ¥269 0営業日後以内
09230977 SY65 1個 65ダクトホースΦ65、ダクトカフスΦ652.6 ¥299 0営業日後以内
09230986 SY75 1個 75ダクトホースΦ75、ダクトカフスΦ752.6 ¥299 0営業日後以内

4. 硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本
レビュー:(8)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
06475105 55Φ×1m 1本 5561.81 ¥2,680 7日
06475114 55Φ×2m 1本 5561.82 ¥3,680 7日
06475123 55Φ×3m 1本 5561.83 ¥4,680 7日
06475132 55Φ×4m 1本 5561.84 ¥5,680 7日
06475148 55Φ×5m 1本 5561.85 ¥6,680 7日

5. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 呼称寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726815 CFS-K-G-32 1個 32グレー36.0 ¥199 0営業日後以内
10409804 CFS-K-G-38 1個 38グレー43.0 ¥289 0営業日後以内
09528032 CFS-K-G-50 1個 50グレー56.3 ¥339 0営業日後以内
34726824 CFS-K-G-65 1個 65グレー  ¥499 0営業日後以内
34604857 CFS-K-G-75 1個 75グレー83.2 ¥579 0営業日後以内

6. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個
レビュー:(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

7. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

8. VS-カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,180 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
カナフレックス VS-カナラインA 1本
レビュー:(3)

【特長】補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。【用途】一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。【仕様】補強コード【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

9. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

10. SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個
レビュー:(1)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

11. ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,280 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

12. サクションホース V.S.-CL型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,245 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス サクションホース V.S.-CL型 1本
レビュー:(6)

【特長】メーカー社製V.S.-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【呼び径(mm)】25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【長さ(m)】1〜50【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

13. サクションホース V.S.-C.L型 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-C.L型 50m 1本
レビュー:(2)

【特長】VS-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

14. V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,480 〜
出荷目安:14日から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型 1巻
レビュー:(4)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】灰/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

15. ダクト耐油 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
カナフレックス ダクト耐油 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。【使用流体】潤滑油、切削油等【特性】耐油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐油ホース・耐火ホース

16. ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス(アイボリー) 1個
レビュー:(1)

【色】アイボリー【材質】軟質PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

17. V.S.カナラインホースA カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,850 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス V.S.カナラインホースA 1本

【特長】補強コード入り。 軽量でフレキシブルなホースです。【用途】一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。【長さ(m)】1〜50【仕様】カスタマイズ品【材質】軟質PVC【色】透明赤【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水【呼び径(Φmm)】25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【特性】耐圧/透明性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

18. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

19. ダクトホーストーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,500 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホーストーメイ 1本
レビュー:(1)

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】柔軟性/透明性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

20. パワーロックバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド SUS304 1個
レビュー:(2)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

21. VSカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス VSカフス 1個
レビュー:(5)

【適合】V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

22. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

23. ダクトホースEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,250 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースEE型 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵の送・排気用。【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】柔軟性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

24. 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
カナフレックス 新・耐熱耐摩ホース 1巻

【特長】耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。【用途】産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。【使用温度範囲(℃)】-20〜100【特性】耐熱

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐圧・耐摩耗用ホース

25. V.S.ホース V.S.-C型(食品用) カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,090 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型(食品用) 1本

【特長】食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。【用途】清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 食品用ホース

26. 硬質ダクトNS型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトNS型 1本
レビュー:(1)

【特長】脱塩ビ製品です。 優れた耐熱性を備えています。 自由自在に曲げることができます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機などの集じん用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜80【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

27. カナアルミダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミダクト 1本

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単です。【用途】住宅・マンション・店舗などの換気扇用。 ビルなどの建築物の空調用。【長さ(m)】5【材質】アルミ箔(ラミネート加工)、鋼線【使用温度範囲(℃)】10〜80

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

28. V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用) カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,480 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用) 1本
レビュー:(2)

【特長】優れた耐熱性を備えています。 サクション・デリバリー共用です。【用途】清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。【使用温度範囲(℃)】10〜80【特性】耐熱

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 食品用ホース

29. ニューカナダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,580 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
カナフレックス ニューカナダクト 1本

【特長】補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。【色】アイボリー【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

30. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】10【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】50【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】2【許容曲げ半径(mm)】165【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

31. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,390 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】10【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】60【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】-【許容曲げ半径(mm)】165【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

32. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,880 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】7.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】25【最高使用圧力(MPa)】0.3【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1【許容曲げ半径(mm)】69【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

33. メタルダクト MD-18 カナフレックス

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス メタルダクト MD-18 1本
レビュー:(2)

【特長】軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜180【許容圧力(MPa)】(常温)0.007以下

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

34. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個

【材質】SS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

35. V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,590 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) 1巻
レビュー:(2)

【特長】特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です【用途】軽油、灯油、重油の輸送【材質】PVA【使用流体】軽油、灯油、重油【特性】耐油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐油ホース・耐火ホース

36. ダクトホース D型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホース D型 1巻
レビュー:(1)

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

37. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】9【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】38【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1 1/2【許容曲げ半径(mm)】129【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

38. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】8.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】32【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1 1/4【許容曲げ半径(mm)】84【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

39. カナアルミU型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,180 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミU型 1巻

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。1/10に縮み、コンパクトに収納できます。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。【材質】ラミネートアルミ箔【色】銀【ピッチ(mm)】21【使用温度範囲(℃)】10〜80【最高使用圧力(MPa)】0.01【使用流体】空気【特性】柔軟性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

40. カナアルミダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミダクト 1巻

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。【材質】ラミネートアルミ箔【色】銀【ピッチ(mm)】10.8【使用温度範囲(℃)】10〜80【使用流体】空気【特性】柔軟性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ