空圧機器/油圧機器/ホース 大阪魂 出荷目安:翌日 【通販モノタロウ】
本日7月23日(月)は、空圧機器/油圧機器/ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018180719
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
ブランド大阪魂 出荷目安翌日

85件中 1件〜40件

並び替え:

1. エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(360)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー 【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース
注文コード 品番 内容量 ホース寸法(内径×外径)(mm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
40970806 6.5×10×5 1巻 6.5×10 5 オレンジ ¥1,290 0営業日後以内
35063007 6.5×10×10 1巻 6.5×10 10 オレンジ ¥1,990 0営業日後以内
35063016 6.5×10×20 1巻 6.5×10 20 オレンジ ¥2,990 0営業日後以内
63369258 6.5×10×30 1巻 6.5×10 30 オレンジ ¥3,690 0営業日後以内

2. ハーフユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個
レビュー:(105)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) ねじ寸法 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964306 MPC4-M5 1個 4 M5 19.5 ¥119 0営業日後以内
09964315 MPC4-01 1個 4 R1/8 21.2 ¥99 0営業日後以内
09964324 MPC6-M5 1個 6 M5 23 ¥129 0営業日後以内
09964333 MPC6-01 1個 6 R1/8 23 ¥98 0営業日後以内
09964342 MPC6-02 1個 6 R1/4 24 ¥109 0営業日後以内

3. エルボユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪魂 エルボユニオン 1個
レビュー:(73)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) ねじ寸法 寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964071 MPL10-01 1個 10 R1/8 27 ¥219 0営業日後以内
09964087 MPL10-02 1個 10 R1/4 27 ¥219 0営業日後以内
09964096 MPL10-03 1個 10 R3/8 27 ¥219 0営業日後以内
09964105 MPL10-04 1個 10 R1/2 27 ¥269 0営業日後以内
09964114 MPL12-02 1個 12 R1/4 32 ¥269 0営業日後以内

4. プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(114)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ
注文コード 品番 内容量 相手側取付サイズ ねじ径 使用温度範囲(℃) 販売価格 出荷目安 数量
09926217 PM20-Steel 1個 Rc1/4(PT1/4) R1/4 -20〜70 ¥149 0営業日後以内
09926226 PM30-Steel 1個 Rc3/8(PT3/8) R3/8 -20〜70 ¥149 0営業日後以内
09926235 PM40-Steel 1個 Rc1/2(PT1/2) R1/2 -20〜70 ¥219 0営業日後以内
20734753 PM10-Steel 1個 Rc1/8 R1/8(PT1/8) -20〜70 ¥149 0営業日後以内

5. エアーコイルホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアーコイルホース 1本
レビュー:(103)

【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【寸法C(mm)】58Φ±5 【空気接続口】ツータッチカプラー

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース
注文コード 品番 内容量 内径×外径(Φmm) ホース長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09926061 5×8×2.5 1本 5×8 2500 イエロー ¥1,390 0営業日後以内
09926077 5×8×5 1本 5×8 5000 イエロー ¥1,790 0営業日後以内
09926086 5×8×7.5 1本 5×8 7500 イエロー ¥2,290 0営業日後以内
09926271 5×8×10 1本 5×8 10000 イエロー ¥2,590 0営業日後以内

6. ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(109)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】おねじ 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】26.2

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

7. 大口径エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 大口径エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(110)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース

8. ストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ストレート 1個
レビュー:(57)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

9. ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(57)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】ホース取付用 【最高使用圧力(MPa)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

10. プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(42)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】ホース取付用 【最高使用圧力(MPa)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

11. チーズ 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 チーズ 1個
レビュー:(40)

【材質】(金属部)銅、(樹脂部)PVC 【形状】チーズ 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

12. ソケットカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(41)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

13. 違径ユニオンストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンストレート 1個
レビュー:(27)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

14. プラグカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(42)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

15. エアーコイルホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアーコイルホース 1本
レビュー:(21)

【特長】エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。 【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【寸法C(mm)】58Φ±5 【空気接続口】ツータッチカプラー

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース

16. ユニオンワイ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンワイ 1個
レビュー:(25)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

17. プラグカプラー (オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (オネジ取付用) 1個
レビュー:(45)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】めねじ 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】11 【寸法d(Φmm)】7.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

18. ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 1個
レビュー:(35)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼SC(クロムメッキ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【接続方式】ワンタッチ式 【使用流体】空気 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】2.0 【寸法Dmax(Φmm)】25

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

19. ソケットカプラー (オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (オネジ取付用) 1個
レビュー:(26)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】めねじ 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】26.2

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

20. ユニオンエルボ 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンエルボ 1個
レビュー:(11)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜80 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

21. メスストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 メスストレート 1個
レビュー:(10)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

22. ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥629 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(13)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ) 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【取り付け形状】ホース取付用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【接続方式】ワンタッチ式

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

23. SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(5)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【寸法d(Φmm)】7.5 【使用流体】空気、水

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

24. エアードラム回転式30mホース付 大阪魂

販売価格(税別) ¥12,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 エアードラム回転式30mホース付 1台
レビュー:(16)

【質量(kg)】7.0 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】330×355×255 【空気接続口】1/4カプラー 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】1.47[15]

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > エアーホースリール/エアーホースドラム

25. SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(6)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【ソケットorプラグ】ソケット

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

26. エンジンクリーナー 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 エンジンクリーナー 1個
レビュー:(13)

【特長】カプラ接続なのでエアーホースへの取り付けも簡単。 引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。【用途】洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 【付属品】吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 【全長(mm)】390 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】347 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【空気使用量(L/min)】166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 【材質(ホース)】ビニール 【ノズル内径(Φmm)】4.6 【噴出量(mL/min)】323(0.7Mpa)、301(1Mpa)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エンジンクリーナー

27. 違径ユニオンティー 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンティー 1個
レビュー:(3)

【用途】エア配管に。 【流体】空気 【最高使用圧力(MPa)】0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

28. 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) 1個
レビュー:(10)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】ホース接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【寸法D(Φmm)】26 【使用流体】空気、水 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

29. 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(7)

【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【寸法d(Φmm)】7.5 【使用流体】空気、水 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

30. スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥629 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(11)

【特長】ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。 【材質】鋼鉄(SUM24L) 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【寸法L(mm)】47.5 【取り付け形状】ホース取付用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1 【寸法D(Φmm)】19.5 【接続方式】ワンタッチ式 【寸法d(Φmm)】7 【寸法H2(mm)】17(HEX) 【材質(Oリング)】ニトリルゴム(NBR) 【耐圧力(MPa)】1.5 【適合流体】空気

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

31. レデューサー 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 レデューサー 1個
レビュー:(6)

【用途】チューブと継手の接続 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】1 【使用真空圧力(kPa)】-99.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > レジューサー

32. バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 1個
レビュー:(9)

【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】オネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】バイトン(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

33. バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) 1個
レビュー:(5)

【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】プラグ 【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 【材質(Oリング)】バイトン(FMP) 【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

34. 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) 1個
レビュー:(11)

【材質(本体)】真鍮(C3604) 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【取り付け形状】メネジ取付用 【ソケットorプラグ】プラグ 【材質(シール)】バイトン(FMP) 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】水 【耐圧力(MPa)】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

35. 高圧用カプラー プラグ 大阪魂

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 高圧用カプラー プラグ 1個
レビュー:(6)

【特長】自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。【用途】油圧機器、高圧ガス配管 【材質】本体/S45C(亜鉛メッキ)Oリング・バルブパッキン/バイトン(FMP) 【使用温度範囲(℃)】-20〜+180 【ソケットorプラグ】プラグ 【最高使用圧力(MPa)】21 【適合流体】作動油、高圧ガス 【最大圧力(MPa)】31.5

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧(高圧)用カプラ

36. プラグ 大阪魂

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 プラグ 1個
レビュー:(3)

【用途】止め栓 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】1 【使用真空圧力(kPa)】-99.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手

37. ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) 1個
レビュー:(15)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼SC(クロムメッキ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【寸法H(mm)】19 【取り付け形状】ホース接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【接続方式】ワンタッチ式 【使用流体】空気 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】2.0 【寸法Dmax(Φmm)】25

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

38. チェックバルブ 大阪魂

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 チェックバルブ 1個
レビュー:(6)

【特長】片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。【用途】エア流量調整に。 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【使用流体】空気 【使用真空圧力(kPa)】-100

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > チェックバルブ

39. ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) 1個
レビュー:(18)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】鋼SC(クロムメッキ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】オネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.5 【接続方式】ワンタッチ式 【寸法d(Φmm)】- 【使用流体】空気 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】2.0 【寸法Dmax(Φmm)】25

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

40. 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(5)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 【材質(本体)】真鍮 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【取り付け形状】メネジ接続用 【ソケットorプラグ】ソケット 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【寸法D(Φmm)】26 【使用流体】空気、水 【材質(Oリング)】NBR 【耐圧力(MPa)】1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

戻る ページ: 1 2 3 次へ