配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア 洗浄」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に
寸法(mm)157×105×61
質量(g)500
エアー接続口1/4″
最高使用温度(℃)49
使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cP
アズワン品番1-8346-21
最大自吸力(m)8.5
使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5
ポート接続口径3/8″
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。