検索条件:
ブランドNKE

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKE

販売価格(税別) ¥24,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKE エアチャック 平行角型 CH10シリーズ 1台

【特長】開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。【用途】物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 【エア圧力範囲(MPa)】0.3〜0.7 【周囲温度(℃)】5〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック
注文コード 品番 内容量 質量(g) 把握能力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18730663 CH10L-B 1台 140、(ツメ/片側:40) 26.4N(エア圧0.5MPa時) 50〜44×30×50 ¥24,900 4営業日後以内
18730679 CH10-B 1台 300、(ツメ/片側:60) 32.4N(エア圧0.5MPa時) 76〜56×38×55 ¥31,900 4営業日後以内
18730688 CH10X-B 1台 550、(ツメ/片側:180) 56N(エア圧0.5MPa時) 102〜72×46×70 ¥44,900 4営業日後以内
18730697 CH10Y-B 1台 1100、(ツメ/片側:350) 105N(エア圧0.5MPa時) 140〜100×52×80 ¥74,900 4営業日後以内

2. エアチャック 平行角型 CH90Aシリーズ NKE

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
NKE エアチャック 平行角型 CH90Aシリーズ 1台

【特長】小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。【用途】物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 【質量(g)】45、(ツメ/片側:15) 【把握能力】5.8N(エア圧0.5MPa時) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】40×20×25 【爪長さ(mm)】(最大)16 【開き幅(mm)】10 【エア圧力範囲(MPa)】0.3〜0.7 【周囲温度(℃)】5〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
18730654 CH91A 1台 ¥14,900 4営業日後以内

3. エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

販売価格(税別) ¥22,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKE エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ 1台

【特長】コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。【用途】物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 【エア圧力範囲(MPa)】0.3〜0.7 【周囲温度(℃)】5〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック
注文コード 品番 内容量 質量(g) 把握能力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18730706 CHP231-B-10 1台 185、(ツメ/片側:50) 27N(エア圧0.5MPa時) 62〜52×38×46 ¥22,900 4営業日後以内
18730715 CHP232-B-20 1台 310、(ツメ/片側:75) 50N(エア圧0.5MPa時) 84〜64×44×50 ¥25,900 4営業日後以内
18730724 CHP233-B-30 1台 500、(ツメ/片側:200) 103N(エア圧0.5MPa時) 108〜78×50×58 ¥27,900 4営業日後以内
18730733 CHP234-B-40 1台 1165、(ツメ/片側:400) 138N(エア圧0.5MPa時) 146〜106×58×76 ¥33,900 4営業日後以内

4. エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE

販売価格(税別) ¥67,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKE エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ 1台

【特長】リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。【用途】物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 【エア圧力範囲(MPa)】0.3〜0.7 【周囲温度(℃)】5〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック
注文コード 品番 内容量 質量(g) 把握能力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18730749 CHP302A-30 1台 610、(ツメ/片側:300) 99N(エア圧0.5MPa時) 108×45×42 ¥67,900 4営業日後以内
18730758 CHP303A-40 1台 950、(ツメ/片側:600) 161N(エア圧0.5MPa時) 127×50×48 ¥74,900 4営業日後以内
18730767 CHP304A-50 1台 1650、(ツメ/片側:800) 291N(エア圧0.5MPa時) 145×62×57 ¥83,900 4営業日後以内
18730776 CHP306A-60 1台 3600、(ツメ/片側:1000) 672N(エア圧0.5MPa時) 185×86×68 ¥94,900 4営業日後以内

5. 位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ 1個

【特長】無接点タイプの磁気近接スイッチです。 【接点構成】無接点 【負荷電圧(V)】DC10〜30 【リード線(m)】3

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
18730837 NSH-24V 1個 ¥2,190 4営業日後以内

6. 位置検出スイッチ CH91A用 NKE

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ CH91A用 1セット(2個)

【特長】CH91A用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。 【接点構成】有接点 【使用電圧(V)】DC24 【リード線(m)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

7. 位置検出スイッチ CH10用 NKE

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ CH10用 1セット(2個)

【特長】CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します 【接点構成】有接点 【使用電圧(V)】AC100、DC24 【リード線(m)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

8. エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKE

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用 1個

【特長】CH10L用のエディスイッチ取付金具です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

9. 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

販売価格(税別) ¥2,890
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 1セット(2個)

【特長】CH10Y用のスイッチです。 【接点構成】有接点 【使用電圧(V)】AC100、DC24 【リード線(m)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

10. 位置検出スイッチ CH10X用 NKE

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ CH10X用 1セット(2個)

【特長】CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します 【接点構成】有接点 【使用電圧(V)】AC100、DC24 【リード線(m)】1

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

11. 位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
NKE 位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ 1個

【特長】無接点タイプの磁気近接スイッチです。 【接点構成】無接点 【負荷電圧(V)】DC10〜30 【リード線(m)】3

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > エアチャック

戻る ページ: 1 次へ