宇都宮製作所の配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース

検索条件:

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. シリコンホースブレードホース 宇都宮製作所

宇都宮製作所 シリコンホースブレードホース

【特長】耐熱・耐寒性/-50℃〜+200℃での広い温度範囲で使用可能。架アク的不活性:無味、無臭、無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べとくに優れています【用途】高温、多湿中で使用される機器内配線の絶縁、保護。清涼飲料水、温水機等の配線

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > フッ素ホース・シリコンホース
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
05287633 ID7.9×OD14.3mm×10m 1巻 19,500 21,450(税込) 取扱終了
05287642 ID9.5×OD16.3mm×10m 1巻 25,000 27,500(税込) 取扱終了
05287651 ID12.7×OD20.1mm×10m 1巻 26,667 29,334(税込) 取扱終了
05287667 ID15.9×OD24.1mm×10m 1巻 30,000 33,000(税込) 取扱終了
05287676 ID19.0×OD28.2mm×10m 1巻 39,000 42,900(税込) 取扱終了

2. シリコンチューブ 宇都宮製作所

宇都宮製作所 シリコンチューブ

【特長】耐熱・耐寒性:-50℃から+200℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長を持っています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。【用途】清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護【特性】耐熱、耐寒、耐水、無臭、耐候、電気絶縁性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > フッ素ホース・シリコンホース
注文コード 品番 内容量 内径×外径(Φmm)長さ(m)内径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
06602531 2×4 1巻 2×41002 13,900 15,290(税込) 取扱終了
06602547 3×5 1巻 3×51003 14,900 16,390(税込) 取扱終了
06602556 4×6 1巻 4×61004 16,900 18,590(税込) 取扱終了
06602565 4×7 1巻 4×71004 25,900 28,490(税込) 取扱終了
06602574 5×7 1巻 5×71005 23,900 26,290(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

   宇都宮製作所特集

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

トッテ LIXIL(INAX)

トッテ LIXIL(INAX) 税込868 789

タナウケ部品 LIXIL(INAX)

タナウケ部品 LIXIL(INAX) 税込560 509

タナウケ LIXIL(INAX)

タナウケ LIXIL(INAX) 税込560 509

≫配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品をもっと見る