配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「バルブ smc」の検索結果
関連キーワード
チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート
質量(kg)1.5
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7
仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁
トラスコ品番848-1416
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)1.8
形式SGB-G03用チェック弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。