工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)86
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)53
寸法D(Φmm)25
寸法H2(mm)16
寸法F(Φmm)5.7
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース6.5×10.0
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
適合Rc1/4
質量(g)81
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)46
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥749
税込¥824
欠品中
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
適合R1/4
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法F(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。
サイズR(PT)1/4おねじ
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-UO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)54
寸法D(mm)89
寸法B(mm)44
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式PO1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38.5
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)55.7
寸法C(mm)40
寸法W(mm)69.7
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式POR1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)355
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)51.7
寸法C(mm)50.5
寸法W(mm)77
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。
材質特殊鋼
取り付け形状オネジ
機能ロック機能付
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。
サイズR(PT)1/4おねじ
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG1/4
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)65
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
適合流体空気
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)62
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0
適合流体空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)66
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5
適合流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
分岐数2
アダプタタイプミニエス型
使用流体空気
寸法D(Φmm)18.5
寸法F(Φmm)6
材質(本体)鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-20~60
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO4
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)395
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)63
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)40
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)60
分岐数4
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)307
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)56
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)29
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)53
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。